Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Etikettenrolle - Thermodirekt, 100 x 74mm, D113mm, Kern 40, 700 Etiketten/Rolle, permanent, perforiert - inkl. 1st-Level-Support


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Etikettenrolle - Thermodirekt, 100 x 74mm, D113mm, Kern 40, 700 Etiketten/Rolle, permanent, perforiert - inkl. 1st-Level-Support
Etikettenrolle - Thermodirekt, 100 x 74mm, D113mm, Kern 40, 700 Etiketten/Rolle, permanent, perforiert - inkl. 1st-Level-Support
Etikettenrolle - Thermodirekt, 100 x 74mm, D113mm, Kern 40, 700 Etiketten/Rolle, permanent, perforiert - inkl. 1st-Level-Support
Artikel-Nr.:
     385-7401-DP100.04
Hersteller:
     1st task
Herst.-Nr.:
     B-EDP 100-074 K40 D113 PERF-SVC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Etiketten-Rolle
Etikettenrolle
Rollen-Etiketten
Rollenetiketten
Etikettenrolle - Thermodirekt, 100 x 74mm, D113mm, Kern 40, 700 Etiketten/Rolle, BP-A frei, permanent, perforiert,
außen gewickelt, Abstand längs: 2.2mm


Allgemeinge Produktreihenbeschreibung für Artikelserie:

Form
- Typ: Rollenetiketten, blanko
- Stanzform: Rechteck, abgerundet
- Breite B: 100mm
- Länge L: 74mm
- Anzahl der Bahnen: 1
- Eckenabrundung R: 2mm

Material
- Bahnbreite (max) E: 104mm
- Obermaterial: Thermodirekt
- Klebstoff: permanent

Konfektioniert
- Etikettenabstand: 2mm
- Wicklung: aussen
- Kerndurchmesser innen: 40mm
- Rollendurchmesser aussen (max): 113mm
- Querperforation: nach jedem Etikett
- Etiketten pro Rolle: 700

Druck
- Vorderseite: keiner
- Rückseite: keiner


1st-Level-Support beinhaltet die Hilfe durch qualifizierte Support-Techniker bei der allgemeinen Artikeleinrichtung und -konfiguration
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,37*
€ 18,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,72*
€ 17,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,11*
€ 16,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,63*
€ 16,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,15*
€ 15,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,49*
€ 12,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.