Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Etikettenrolle - Thermodirekt, 40 x 25mm, D100mm, Kern 40, 1650 Etiketten/Rolle, permanent - inkl. 1st-Level-Support


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Etikettenrolle - Thermodirekt, 40 x 25mm, D100mm, Kern 40, 1650 Etiketten/Rolle, permanent - inkl. 1st-Level-Support
Etikettenrolle - Thermodirekt, 40 x 25mm, D100mm, Kern 40, 1650 Etiketten/Rolle, permanent - inkl. 1st-Level-Support
Etikettenrolle - Thermodirekt, 40 x 25mm, D100mm, Kern 40, 1650 Etiketten/Rolle, permanent - inkl. 1st-Level-Support
Artikel-Nr.:
     385-7401-DP040.01
Hersteller:
     1st task
Herst.-Nr.:
     B-EDP 040-025 K40 D100-SVC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Etiketten-Rolle
Etikettenrolle
Rollen-Etiketten
Rollenetiketten
Form
- Typ: Rollenetiketten, blanko
- Stanzform: Rechteck, abgerundet
- Breite B: 40mm
- Länge L: 25mm
- Anzahl der Bahnen: 1
- Eckenabrundung R: 2mm

Material
- Bahnbreite (max) E: 43mm
- Obermaterial: Thermodirekt (Herma - Thermal Eco)
- Klebstoff: permanent (62D)

Konfektioniert
- Etikettenabstand: 2,38mm
- Wicklung: aussen
- Kerndurchmesser innen: 40
- Rollendurchmesser aussen (max): 100mm
- Querperforation: keine
- Etiketten pro Rolle: 1650

Druck
- Vorderseite: keiner
- Rückseite: keiner


1st-Level-Support beinhaltet die Hilfe durch qualifizierte Support-Techniker bei der allgemeinen Artikeleinrichtung und -konfiguration
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,95*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,39*
€ 15,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,05*
€ 15,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,28*
€ 14,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,84*
€ 14,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,54*
€ 13,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,95*
€ 10,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.