Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Thermorolle - 80 62 12 (B/D(max.)/K) **rosa**, 55g, 50m - inkl. 1st-Level-Support


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Thermorolle - 80 62 12 (B/D(max.)/K) **rosa**, 55g, 50m - inkl. 1st-Level-Support
Artikel-Nr.:
     385-7201-080.29
Hersteller:
     1st task
Herst.-Nr.:
     B-ADT805012-RS-SVC
EAN/GTIN:
     4062621199170
Suchbegriffe:
Additionsrollen
Bonrollen
EC-cash Rollen
Kassen-Rollen
Thermorolle - 80 62 12 (B/D(max.)/K) **rosa**, 55g, 50m
Thermopapierrollen für Kassen- und EC-Cash-Drucker sowie div. Drucker
B/D/K = Breite / Durchmesser / Kern


Breite: 80 mm
Durchmesser: 62 mm
Kern: 12 mm
Papier: Thermo


1st-Level-Support beinhaltet die Hilfe durch qualifizierte Support-Techniker bei der allgemeinen Artikeleinrichtung und -konfiguration
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,63*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,71*
€ 2,03
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.