Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Thermorolle - 80 62 12 (B/D(max.)/K) **gelb**, 55g, 50m - inkl. 1st-Level-Support


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Thermorolle - 80 62 12 (B/D(max.)/K) **gelb**, 55g, 50m - inkl. 1st-Level-Support
Artikel-Nr.:
     385-7201-080.28
Hersteller:
     1st task
Herst.-Nr.:
     B-ADT805012-GE-SVC
EAN/GTIN:
     4062621199163
Suchbegriffe:
EC-cash Rollen
Additionsrollen
Bonrollen
Kassen-Rollen
Thermorolle - 80 62 12 (B/D(max.)/K) **gelb**, 55g, 50m
Thermopapierrollen für Kassen- und EC-Cash-Drucker sowie div. Drucker
B/D/K = Breite / Durchmesser / Kern


Breite: 80 mm
Durchmesser: 62 mm
Kern: 12 mm
Papier: Thermo


1st-Level-Support beinhaltet die Hilfe durch qualifizierte Support-Techniker bei der allgemeinen Artikeleinrichtung und -konfiguration
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 2,37*
€ 2,75
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,33*
€ 2,70
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,25*
€ 2,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,15*
€ 2,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.