Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thermorolle - 57 40 12 (B/D(max.)/K) mit Lastschrifttext, 18m, 48g - inkl. 1st-Level-Support


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Thermorolle - 57 40 12 (B/D(max.)/K) mit Lastschrifttext, 18m, 48g - inkl. 1st-Level-Support
Thermorolle - 57 40 12 (B/D(max.)/K) mit Lastschrifttext, 18m, 48g - inkl. 1st-Level-Support
Artikel-Nr.:
     385-7201-057.22
Hersteller:
     1st task
Herst.-Nr.:
     B-ADT574012-LA-SVC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
EC-cash Rollen
Additionsrollen
Bonrollen
Kassen-Rollen
Thermorolle - 57 40 12 (B/D(max.)/K) mit Lastschrifttext, 18m, 48g
Thermopapierrollen für Kassen- und EC-Cash-Drucker (ingenico ICT 2x ,IWL 2x, VeriFone Vx, REA T6) sowie div. Drucker
LA-Text = Lastschrift-Text
B/D/K = Breite / Durchmesser / Kern


Allgemeinge Produktreihenbeschreibung für Artikelserie:

Breite: 57 mm
Durchmesser: 40 mm
Kern: 12 mm
Papier: Thermo
Länge: 18 m
Stärke: 48 gr


1st-Level-Support beinhaltet die Hilfe durch qualifizierte Support-Techniker bei der allgemeinen Artikeleinrichtung und -konfiguration
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,33*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,60*
€ 0,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,33*
€ 0,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.