Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thermorolle - 57.5 80 17.5 (B/D(max.)/K) weiss, ca. 77m - inkl. 1st-Level-Support


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Thermorolle - 57.5 80 17.5 (B/D(max.)/K) weiss, ca. 77m - inkl. 1st-Level-Support
Thermorolle - 57.5 80 17.5 (B/D(max.)/K) weiss, ca. 77m - inkl. 1st-Level-Support
Artikel-Nr.:
     385-7201-057.14
Hersteller:
     1st task
Herst.-Nr.:
     B-ADT578017-SVC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
EC-cash Rollen
Additionsrollen
Bonrollen
Kassen-Rollen
Thermorolle - 57.5 80 17.5 (B/D(max.)/K) weiss, ca. 77m
Thermopapierrollen für Kassen- und EC-Cash-Drucker sowie div. Drucker
B/D/K = Breite / Durchmesser / Kern


Allgemeinge Produktreihenbeschreibung für Artikelserie:

Breite: 57 mm
Durchmesser: 80 mm
Kern: 17.5 mm
Papier: Thermo


1st-Level-Support beinhaltet die Hilfe durch qualifizierte Support-Techniker bei der allgemeinen Artikeleinrichtung und -konfiguration
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 73,41*
  
Preis gilt ab 10 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 1,4682* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 80,57*
€ 95,8783
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 79,65*
€ 94,7835
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 76,57*
€ 91,1183
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 73,41*
€ 87,3579
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.