Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thermorolle - 57 47 12 (B/D(max.)/K), mit Lastschrifttext, 25m, 48g - inkl. 1st-Level-Support


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Thermorolle - 57 47 12 (B/D(max.)/K), mit Lastschrifttext, 25m, 48g - inkl. 1st-Level-Support
Thermorolle - 57 47 12 (B/D(max.)/K), mit Lastschrifttext, 25m, 48g - inkl. 1st-Level-Support
Artikel-Nr.:
     385-7201-057.02
Hersteller:
     1st task
Herst.-Nr.:
     B-ADT574712-LA-SVC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
EC-cash Rollen
Additionsrollen
Bonrollen
Kassen-Rollen
Thermorolle - 57 47 12 (B/D(max.)/K), mit Lastschrifttext, 25m, 48g
Thermopapierrollen für Kassen- und EC-Cash-Drucker (ICP 870,ICP BIA, Atos XR, REA T5) sowie div. Drucker
LA-Text = Lastschrift-Text
B/D/K = Breite / Durchmesser / Kern


Allgemeinge Produktreihenbeschreibung für Artikelserie:

Breite: 57 mm
Durchmesser: 47 mm
Kern: 12 mm
Papier: Thermo


1st-Level-Support beinhaltet die Hilfe durch qualifizierte Support-Techniker bei der allgemeinen Artikeleinrichtung und -konfiguration
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,53*
  
Preis gilt ab 37.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,79*
€ 0,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,75*
€ 0,89
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,71*
€ 0,84
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,69*
€ 0,82
pro Stück
ab 37500 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.