Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

ET-2243L- 55cm (22") Open Frame TFT (Einbau-/Industriemonitor) mit IntelliTouch, USB, DVI, VGA, Klarglass, dunkelgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ET-2243L- 55cm (22") Open Frame TFT (Einbau-/Industriemonitor) mit IntelliTouch, USB, DVI, VGA, Klarglass, dunkelgrau
ET-2243L- 55cm (22") Open Frame TFT (Einbau-/Industriemonitor) mit IntelliTouch, USB, DVI, VGA, Klarglass, dunkelgrau
Artikel-Nr.:
     385-6761-224.02
Hersteller:
     Elo Touch Solutions
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einbaumonitor
Industriemonitor
industriemonitor touch
industriemonitor 22"
Allgemeine Produktreihenbeschreibung:
ET-2243L- 55cm (22") Open Frame TFT (Einbau-/Industriemonitor) mit IntelliTouch, USB, DVI, VGA, Klarglass, dunkelgrau
ohne Netzteil- Display: LCD - 22" Touchscreen
- Auflösung: 1920x1080
- Aspect ratio: 16:9
- Helligkeit: 225 cd/m2
- Farbe: dunkelgrau
- Schnittstelle: USB
- Maße (BxTxH): 200mm x 620mm x 430mm
Weitere Suchbegriffe: open-frame, openframe, einbau-monitor, einbaumonitor, industriemonitor, industrie-monitor, touch open-frame, touch openframe, touch einbau-monitor, touch einbaumonitor, touch industriemonitor, touch industrie-monitor, E059181
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 391,00*
Artikel empfehlenArtikel merken
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Elo Touch Solutions
€ 18,90*
Zubehör
Elo Touch Solutions
€ 93,50*
Zubehör
Touchscreen-Stift für ELO IntelliTouch und AccuTouch
Elo Touch Solutions
€ 13,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG