Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

ET-1939L - 48,26cm (19") Open Frame TFT (Einbau-/Industriemonitor) mit SecureTouch, RS232 UND USB Interface


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ET-1939L - 48,26cm (19") Open Frame TFT (Einbau-/Industriemonitor) mit SecureTouch, RS232 UND USB Interface
ET-1939L - 48,26cm (19") Open Frame TFT (Einbau-/Industriemonitor) mit SecureTouch, RS232 UND USB Interface
Artikel-Nr.:
     385-6761-193.02
Hersteller:
     Elo Touch Solutions
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einbaumonitor
Industriemonitor
einbaumonitor 19"
industriemonitor touch
Allgemeine Produktreihenbeschreibung:
ET-1939L - 48,26cm (19") Open Frame TFT (Einbau-/Industriemonitor) mit SecureTouch, RS232 UND USB Interface
*** Netzteil extra bestellen***- Display: LCD - 19" Touchscreen
- Auflösung: 1280x1024 (5:4)
- Helligkeit: 220 cd/m2
- Farbe: schwarz
- Schnittstelle: USB, RS232
- Maße (BxTxH): 415mm x 51mm x 343mm
Weitere Suchbegriffe: open-frame, openframe, einbau-monitor, einbaumonitor, industriemonitor, industrie-monitor, touch open-frame, touch openframe, touch einbau-monitor, touch einbaumonitor, touch industriemonitor, touch industrie-monitor, E779866
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 517,50*
Artikel empfehlenArtikel merken
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Frontblende 19" für ET-193XL (Kit)
Elo Touch Solutions
€ 62,90*
Zubehör
Elo Touch Solutions
€ 18,90*
Zubehör
Elo Touch Solutions
€ 18,50*
Zubehör
Rack-Mount Bracket für ELO-19" 1937L 1939L
Elo Touch Solutions
€ 60,50*
Zubehör
Touchscreen-Stift für ELO IntelliTouch und AccuTouch
Elo Touch Solutions
€ 12,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG