Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Flexi-Stand EFT - Für Verifone VX820, 180 mm Sockelhöhe - inkl. 1st-Level-Support


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flexi-Stand EFT - Für Verifone VX820, 180 mm Sockelhöhe - inkl. 1st-Level-Support
Artikel-Nr.:
     385-4442-EFT.15
Hersteller:
     Anker
Herst.-Nr.:
     B-15100.531-0025-SVC
EAN/GTIN:
     4062621249714
Suchbegriffe:
Barcodescanner Halterung
Strichcode Scanner Halterung
Strichcodeleser Halterung
barcodescanner halterung
Flexi-Stand EFT - Für Verifone VX680, 180 mm Sockelhöhe
Inkl. Stand, Aufnahme für Halterung und Terminalhalterung, ohne Steckschloss und Schlüssel
1 x Kabelausschnitt im Sockel, 1 x Kabelausschnitt oben
Inklusive 1st-Level-Support


Allgemeine Artikelbeschreibung (Artikelübergreifend, gültig für die Artikelgruppe, ggf. abweichend):

ANKER Flexi-Stands für EFT sichern Ihr Kartenlesegerät optimal durch Haltebügel oder durch abschließbare Halterungen. Das Öffnen des Terminals oder das Anbringen eines Skimming-Aufsatzes werden so überaus effektiv verhindert. Auch der komplette, unautorisierte Austausch des Terminals ist nur mit großem Zeit- und Arbeitsaufwand zu realisieren. Eine Manipulation würde zudem sofort auffallen.
Die folgenden Kits enthalten einen ca. 180mm hohen Sockel, den Schlitten für EFT-Halterungen und eine terminalspezifische Halterung. Die Sicherung des Schlittens erfolgt mittels einer Schraube. Alternativ kann der Schlitten durch ein Steckschloss gesichert werden.



Besonderheiten:
- Hohe Sicherheit durch abschließbare Halterung
- Anpassbares adaptives Sicherheitskonzept
- Mit allen gängigen Terminals kompatibel
- Hohe Lebensdauer
- Hochwertige Materialien



Anwendungsbereiche:
- Point of Sale
- Einzelhandel
- Gastronomie



Technische Spezifikationen:

Physische Merkmale
- Sockelhöhe: ca. 180mm
- Rohrdurchmesser: 40mm
- Kabelausschnitt im Sockel: 1
- Kabelausschnitt oben: 1


1st-Level-Support beinhaltet die Hilfe durch qualifizierte Support-Techniker bei der allgemeinen Artikeleinrichtung und -konfiguration
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 126,20*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 130,02*
€ 154,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 129,33*
€ 153,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 127,99*
€ 152,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 126,20*
€ 150,18
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Anker
B-15161.328-0020-SVC
ab € 80,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.