Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Flexi Stand Bandit - Halterung VESA 75/100 und Arm für 40mm Applikation - inkl. 1st-Level-Support


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flexi Stand Bandit - Halterung VESA 75/100 und Arm für 40mm Applikation - inkl. 1st-Level-Support
Flexi Stand Bandit - Halterung VESA 75/100 und Arm für 40mm Applikation - inkl. 1st-Level-Support
Artikel-Nr.:
     385-4442-BAN.01
Hersteller:
     Anker
Herst.-Nr.:
     B-15100.425-0020-SVC
EAN/GTIN:
     4062621213821
Suchbegriffe:
Barcodescanner Halterung
Strichcode Scanner Halterung
Strichcodeleser Halterung
barcodescanner halterung
Flexi Stand Bandit - Halterung VESA 75/100 und Arm für 40mm Applikation
Inklusive 1st-Level-Support


Allgemeine Artikelbeschreibung (Artikelübergreifend, gültig für die Artikelgruppe, ggf. abweichend):

Der Bandit Komplettstand bietet einen flexiblen und platzsparenden Lösungsansatz für die Unterbringung Ihre Kassensysteme. Seine robuste und kompakte Bauart ist jeder Anforderung gewachsen und bietet maximale Sicherheit. Der Bandit-Stand besteht aus einem ca. 60mm hohen Sockel, einem Arm zur Montage eine Applikation und einer Halterung für VESA 75/100. Kabelausschnitte befinden sich in der VESA-Halterung und im Applikationsarm.



Besonderheiten:
- Innenliegende Kabelführung und glatte Oberflächen
- Hohe Stabilität
- Flexibel an alle Bedürfnisse anpassbar
- Hohe Lebensdauer
- Hochwertige Materialien



Anwendungsbereiche:
- Point of Sale
- Einzelhandel
- Gastronomie



Technische Spezifikationen:

Physische Merkmale
- Sockelhöhe: ca. 60mm
- Rohrdurchmesser: 54mm
- Höhe bis zum Scharnier: ca. 310mm
- Länge des Arms: ca. 260mm

Allgemein
- VESA-Halterung: 75/100
- Ausleger der VESA-Halterung: 68mm


1st-Level-Support beinhaltet die Hilfe durch qualifizierte Support-Techniker bei der allgemeinen Artikeleinrichtung und -konfiguration
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 177,83*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 182,23*
€ 216,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 179,45*
€ 213,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 177,83*
€ 211,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.