Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Banderolenbehälter - BB 30/10 mit 10 Einzelfächern - inkl. 1st-Level-Support


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Banderolenbehälter - BB 30/10 mit 10 Einzelfächern - inkl. 1st-Level-Support
Banderolenbehälter - BB 30/10 mit 10 Einzelfächern - inkl. 1st-Level-Support
Artikel-Nr.:
     385-4245-707.43
Hersteller:
     Inkiess Bargeldlogistik
Herst.-Nr.:
     B-70786123019100-SVC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Banderolenbehälter
Im Banderolenbehälter BB 30/10 werden Geldschein-Banderolen oder Schlüsselkarten (Key Cards) stehend oder liegend bereit gehalten. Mit 10 Einzelfächern.



Technische Spezifikationen:

Physische Merkmale
- Abmessungen (B x T x H): 300 x 185 x 90mm
- Gewicht: 0.25kg

Allgemein
- Material: Kunststoff
- Farbe: anthrazit
- 10 Einzelfächer


1st-Level-Support beinhaltet die Hilfe durch qualifizierte Support-Techniker bei der allgemeinen Artikeleinrichtung und -konfiguration
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 60,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,44*
€ 92,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,72*
€ 90,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,82*
€ 86,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,35*
€ 83,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,15*
€ 71,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.