Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Banknotenfach - B 5 A mit 5 Einzelfächern und Abdeckung - inkl. 1st-Level-Support


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Banknotenfach - B 5 A mit 5 Einzelfächern und Abdeckung - inkl. 1st-Level-Support
Banknotenfach - B 5 A mit 5 Einzelfächern und Abdeckung - inkl. 1st-Level-Support
Artikel-Nr.:
     385-4245-707.28
Hersteller:
     Inkiess Bargeldlogistik
Herst.-Nr.:
     B-70772110057500-SVC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Banknotenfach
inkiess banknotenfach
Technische Spezifikationen:

Physische Merkmale
- Abmessungen (B x T x H): 430 x 190 x 65mm
- Gewicht: 0.37kg

Allgemein
- Material: Kunststoff
- Farbe: lichtgrau
- Banknotenfach mit 5 unterschiedlich breiten Einzelfächern und Abdeckung


1st-Level-Support beinhaltet die Hilfe durch qualifizierte Support-Techniker bei der allgemeinen Artikeleinrichtung und -konfiguration
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 80,60*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 106,93*
€ 127,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 104,05*
€ 123,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 100,42*
€ 119,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,65*
€ 107,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,60*
€ 95,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.