Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Banknotenfach - B 4 (Modulsystem) mit 4 Einzelfächern - inkl. 1st-Level-Support


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Banknotenfach - B 4 (Modulsystem) mit 4 Einzelfächern - inkl. 1st-Level-Support
Banknotenfach - B 4 (Modulsystem) mit 4 Einzelfächern - inkl. 1st-Level-Support
Artikel-Nr.:
     385-4245-707.18
Hersteller:
     Inkiess Bargeldlogistik
Herst.-Nr.:
     B-70730110047500-SVC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Banknotenfach
inkiess banknotenfach
Technische Spezifikationen:

Physische Merkmale
- Abmessungen (B x T x H): 390 x 195 x 65mm
- Gewicht: 0.29kg

Allgemein
- Material: Kunststoff
- Farbe: lichtgrau
- Banknotenfach mit 4 Einzelfächern
- Problemlos mit anderen Behältern des Systems kombinierbar


1st-Level-Support beinhaltet die Hilfe durch qualifizierte Support-Techniker bei der allgemeinen Artikeleinrichtung und -konfiguration
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 68,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,88*
€ 108,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,77*
€ 103,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,96*
€ 97,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,36*
€ 81,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.