Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Geldbehälter - GB 40/90 (Proportionalsystem) (400mm x 185mm x 90mm) - inkl. 1st-Level-Support


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Geldbehälter - GB 40/90 (Proportionalsystem) (400mm x 185mm x 90mm) - inkl. 1st-Level-Support
Geldbehälter - GB 40/90 (Proportionalsystem) (400mm x 185mm x 90mm) - inkl. 1st-Level-Support
Artikel-Nr.:
     385-4245-707.10
Hersteller:
     INKiESS Margot Voss
Herst.-Nr.:
     B-70781120407500-SVC
EAN/GTIN:
     4062621163928
Suchbegriffe:
Kasseneinsatz
kasseneinsatz inkiess
kasseneinsatz
Geldbehälter - GB 40/90 (Proportionalsystem) (400mm x 185mm x 90mm)
Inklusive 1st-Level-Support


Allgemeine Artikelbeschreibung (Artikelübergreifend, gültig für die Artikelgruppe, ggf. abweichend):

Technische Spezifikationen:

Physische Merkmale
- Abmessungen (B x T x H): 400 x 185 x 65mm
- Gewicht: 0.39kg

Allgemein
- Material: Kunststoff
- Farbe: lichtgrau
- Zur Lagerung von Banknoten / Bündelgeld geeignet


1st-Level-Support beinhaltet die Hilfe durch qualifizierte Support-Techniker bei der allgemeinen Artikeleinrichtung und -konfiguration
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 50,16*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,08*
€ 65,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,28*
€ 63,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,84*
€ 60,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,28*
€ 59,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,16*
€ 59,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.