Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Banknotenfach - B 20 A (Proportionalsystem) mit 2 Einzelfächern und Abdeckung - inkl. 1st-Level-Support


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Banknotenfach - B 20 A (Proportionalsystem) mit 2 Einzelfächern und Abdeckung - inkl. 1st-Level-Support
Banknotenfach - B 20 A (Proportionalsystem) mit 2 Einzelfächern und Abdeckung - inkl. 1st-Level-Support
Artikel-Nr.:
     385-4245-707.04
Hersteller:
     Inkiess Bargeldlogistik
Herst.-Nr.:
     B-70712110207500-SVC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Banknotenfach
inkiess banknotenfach
Technische Spezifikationen:

Physische Merkmale
- Abmessungen (B x T x H): 200 x 185 x 65mm
- Gewicht: 0.17kg

Allgemein
- Material: Kunststoff
- Farbe: lichtgrau
- Banknotenfach mit 2 Einzelfächern und Abdeckung
- Problemlose Kombination mit anderen Behältern des Systems


1st-Level-Support beinhaltet die Hilfe durch qualifizierte Support-Techniker bei der allgemeinen Artikeleinrichtung und -konfiguration
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 66,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,98*
€ 105,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,64*
€ 105,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,07*
€ 101,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,56*
€ 95,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,87*
€ 79,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.