Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Banknotenfach - B 40 (Proportionalsystem) mit 4 Einzelfächern - inkl. 1st-Level-Support


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Banknotenfach - B 40 (Proportionalsystem) mit 4 Einzelfächern - inkl. 1st-Level-Support
Banknotenfach - B 40 (Proportionalsystem) mit 4 Einzelfächern - inkl. 1st-Level-Support
Artikel-Nr.:
     385-4245-707.03
Hersteller:
     Inkiess Bargeldlogistik
Herst.-Nr.:
     B-70710110407500-SVC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Banknotenfach
inkiess banknotenfach
Technische Spezifikationen:

Physische Merkmale
- Abmessungen (B x T x H): 400 x 185 x 65mm
- Gewicht: 0.27kg

Allgemein
- Material: Kunststoff
- Farbe: lichtgrau
- Banknotenfach mit 4 Einzelfächern
- Problemlose Kombination mit anderen Behältern des Systems


1st-Level-Support beinhaltet die Hilfe durch qualifizierte Support-Techniker bei der allgemeinen Artikeleinrichtung und -konfiguration
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 63,18*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,39*
€ 100,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,83*
€ 96,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,97*
€ 91,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,18*
€ 75,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.