Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rolljalousiekasse - REKORD 7104 PU/R mit 10 Einzelmünzbehältern, 7 Banknotenfächern und 1 Muldeneinsatz (4er) - inkl. 1st-Level-Support


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rolljalousiekasse - REKORD 7104 PU/R mit 10 Einzelmünzbehältern, 7 Banknotenfächern und 1 Muldeneinsatz (4er) - inkl. 1st-Level-Support
Rolljalousiekasse - REKORD 7104 PU/R mit 10 Einzelmünzbehältern, 7 Banknotenfächern und 1 Muldeneinsatz (4er) - inkl. 1st-Level-Support
Artikel-Nr.:
     385-4245-671.01
Hersteller:
     Inkiess Bargeldlogistik
Herst.-Nr.:
     B-67104011217999-SVC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Banknotenfach
Münzmulden
Schubkasteneinsatz
Schubkasteneinteilung
EUROKORD Rolljalousiekasse 7104 PU/R ist überwiegend aus recyclebarem Polyurethan-Integral-Hartschaum hergestellt, der sich durch Schlag-, Druck- und Stoßfestigkeit sowie Widerstandsfähigkeit gegen die meisten Chemikalien und gegen Feuchtigkeit auszeichnet. Schwarzer Strukturlack, die eloxierte, leichtlaufende und geräuschgedämpfte Aluminium-Rolljalousie sowie ein Marken-Sicherheits-Zylinderschloß IKON mit 2 Schlüsseln sind weitere Attribute.



Technische Spezifikationen:

Physische Merkmale
- Abmessungen (B x T x H): 700 x 410 x 240mm
- Gewicht: 9.9kg

Allgemein
- Material: Polyurethan-Integral-Hartschaum
- Farbe: schwarzer Strukturlack
- 10 Einzelmünzbehälter, 7 Banknotenfächer, Muldeneinsatz mit 4 Münzmulden Größe 2
- Weitere Ablagemöglichkeit hiner dem Banknotenfach
- Sicherheits-Zylinderschloß mit 2 Schlüsseln


1st-Level-Support beinhaltet die Hilfe durch qualifizierte Support-Techniker bei der allgemeinen Artikeleinrichtung und -konfiguration
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.056,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.123,72*
€ 1.337,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.108,65*
€ 1.319,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.080,69*
€ 1.286,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.065,58*
€ 1.268,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.056,41*
€ 1.257,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.