Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geldtransportkoffer - PERFECT EU 7, lichtgrau mit einteiligem Zähleinsatz - inkl. 1st-Level-Support


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Geldtransportkoffer - PERFECT EU 7, lichtgrau mit einteiligem Zähleinsatz - inkl. 1st-Level-Support
Geldtransportkoffer - PERFECT EU 7, lichtgrau mit einteiligem Zähleinsatz - inkl. 1st-Level-Support
Artikel-Nr.:
     385-4245-500.07
Hersteller:
     Inkiess Bargeldlogistik
Herst.-Nr.:
     B-50007051217999-SVC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Geldtransportkoffer
geldtransportkoffer inkiess
geldtransportkoffer
Stahlkassette PROTECT EU 7 aus nahtlos gezogenem Stahlblech mit einteiligem Zähleinsatz (2 EURO bis 2 + 1 EURO-Cent) der beim Öffnen der Kasse die Banknotenfächer freigibt. Ein Polster im Deckel fixiert die Münzen beim Transport. Mit Vorratsraum für Rollengeld hinter dem Banknotenfach



Technische Spezifikationen:

Physische Merkmale
- Abmessungen (B x T x H): 360 x 290 x 120mm
- Gewicht: 4.2kg

Allgemein
- Material: Stahlblech
- Farbe: lichtgrau


1st-Level-Support beinhaltet die Hilfe durch qualifizierte Support-Techniker bei der allgemeinen Artikeleinrichtung und -konfiguration
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 106,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 134,78*
€ 160,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 133,64*
€ 159,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 124,17*
€ 147,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 120,71*
€ 143,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 106,99*
€ 127,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.