Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahlkassette - 87 ST, lichtgrau mit 8 Einzelmünzbehältern und 6 Banknoten-Steilfächern - inkl. 1st-Level-Support


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stahlkassette - 87 ST, lichtgrau mit 8 Einzelmünzbehältern und 6 Banknoten-Steilfächern - inkl. 1st-Level-Support
Stahlkassette - 87 ST, lichtgrau mit 8 Einzelmünzbehältern und 6 Banknoten-Steilfächern - inkl. 1st-Level-Support
Artikel-Nr.:
     385-4245-500.01
Hersteller:
     Inkiess Bargeldlogistik
Herst.-Nr.:
     B-50087011217999-SVC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Geld-Kassette
Geldkassette
Geldtransportkassette
Geldzählkassette
Stahlkassette - 87 ST, lichtgrau mit 8 Einzelmünzbehältern und 6 Banknoten-Steilfächern
(Sicherheits-Zylinderschloß mit 2 Schlüsseln)


Allgemeinge Produktreihenbeschreibung für Artikelserie:

Die Stahlkassette REKORD 87 ST ist mit 8 REKORD Einzelmünzbehältern ( 2 EURO bis 1 EURO-Cent) sowie mit 6 Banknoten-Steilfächern ausgestattet, darunter Raum für Kassenbelege, Dokument bis DIN A 4 sowie Bündel- und Rollengeld. Sicherheits-Zylinderschloß mit 2 Schlüsseln. Die Einzelmünzbehälter gleiten beim Öffnen der Kasse zurück.



Technische Spezifikationen:

Physische Merkmale
- Abmessungen (B x T x H): 390 x 250 x 175mm
- Gewicht: 6.2kg

Allgemein
- Material: Stahlblech
- Farbe: lichtgrau
- 8 Einzelmünzbehälter, 6 Banknoten-Steilfächer, Sicherheits-Zylinderschloss


1st-Level-Support beinhaltet die Hilfe durch qualifizierte Support-Techniker bei der allgemeinen Artikeleinrichtung und -konfiguration
Weitere Suchbegriffe: inkiess geldkassetten, geld kassette
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 563,33*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 661,54*
€ 787,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 654,00*
€ 778,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 632,86*
€ 753,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 609,60*
€ 725,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 563,33*
€ 670,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.