Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Münzzähleinsatz (Zählbrett) Inkiess*Modifizierung* für HS410 Kassenlade - 8001 RE mit 8 herausnehmbaren Einzelmünzbehältern - inkl. 1st-Level-Support


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Münzzähleinsatz (Zählbrett) Inkiess*Modifizierung* für HS410 Kassenlade - 8001 RE mit 8 herausnehmbaren Einzelmünzbehältern - inkl. 1st-Level-Support
Münzzähleinsatz (Zählbrett) Inkiess*Modifizierung* für HS410 Kassenlade - 8001 RE mit 8 herausnehmbaren Einzelmünzbehältern - inkl. 1st-Level-Support
Artikel-Nr.:
     385-4245-380.10
Hersteller:
     Inkiess Bargeldlogistik
Herst.-Nr.:
     B-38001031479199-SVC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kassen-Schublade
Kassenlade
Kassenschublade
Geldzählbrett
Technische Spezifikationen:

Physische Merkmale
- Abmessungen (B x T x H): 355 x 135 x 50mm
- Gewicht: 0.38kg

Allgemein
- Farbe: graphitschwarz
- Material: Kunststoff
- 8 Einzelmünzbehälter


1st-Level-Support beinhaltet die Hilfe durch qualifizierte Support-Techniker bei der allgemeinen Artikeleinrichtung und -konfiguration
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 100,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 127,12*
€ 151,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 126,31*
€ 150,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 117,12*
€ 139,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 114,32*
€ 136,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 100,81*
€ 119,96
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Inkiess Bargeldlogistik
B-13002030009199-SVC
ab € 6,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.