Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Muldenkasse - MU 86/2 mit 8 Münzmulden Gr. 2 und 6 Banknoten-Steilfächern - inkl. 1st-Level-Support


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Muldenkasse - MU 86/2 mit 8 Münzmulden Gr. 2 und 6 Banknoten-Steilfächern - inkl. 1st-Level-Support
Muldenkasse - MU 86/2 mit 8 Münzmulden Gr. 2 und 6 Banknoten-Steilfächern - inkl. 1st-Level-Support
Artikel-Nr.:
     385-4245-308.10
Hersteller:
     Inkiess Bargeldlogistik
Herst.-Nr.:
     B-30862091007900-SVC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Münzmulden
Technische Spezifikationen:

Physische Merkmale
- Abmessungen (B x T x H): 350 x 305 x 70mm
- Gewicht: 1.04kg

Allgemein
- Farbe: schwarz
- Material: Kunststoff
- 8 Münzmulden Größe 2, 6 Banknoten-Steilfächer


1st-Level-Support beinhaltet die Hilfe durch qualifizierte Support-Techniker bei der allgemeinen Artikeleinrichtung und -konfiguration
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 119,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 150,23*
€ 178,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 147,50*
€ 175,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 138,38*
€ 164,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 134,47*
€ 160,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 119,30*
€ 141,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.