Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ECD460 - Kassenlade, Klappdeckel, 6 Banknotenfächer, 8 Münzschalen, 24V, RJ11-Kabel, Edelstahl-Deckel, schwarz - inkl. 1st-Level-Support


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ECD460 - Kassenlade, Klappdeckel, 6 Banknotenfächer, 8 Münzschalen, 24V, RJ11-Kabel, Edelstahl-Deckel, schwarz - inkl. 1st-Level-Support
ECD460 - Kassenlade, Klappdeckel, 6 Banknotenfächer, 8 Münzschalen, 24V, RJ11-Kabel, Edelstahl-Deckel, schwarz - inkl. 1st-Level-Support
Artikel-Nr.:
     385-4141-ECD.02
Hersteller:
     APG
Herst.-Nr.:
     B-ECD460-B-BLK-SS-SVC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kassen-Schublade
Kassenlade
Kassenschublade
Münzmulden
ECD460 - Kassenlade, Klappdeckel, 6 Banknotenfächer, 8 Münzschalen, 24V, RJ11-Kabel, Edelstahl-Deckel, schwarz
Inkl. Kabel


Allgemeinge Produktreihenbeschreibung für Artikelserie:

Die APG-Kassenschubladen der Einstiegsklasse bieten Kunden eine kostengünstige und wirtschaftliche Lösung. Die ECD-Produktreihe wurde entwickelt, um die Marktanforderungen für kleine und mittlere Unternehmen im Einzelhandel und Gastgewerbe zu erfüllen, einschließlich solcher mit Tablet- und mobilen POS-Umgebungen.
Die ECD460 Kassenlade mit Klappdeckel wurde für die meisten europäischen Währungen entwickelt.



Besonderheiten:
- Stahlkonstruktion
- Einsatz mit hoher Kapazität
- Mehrere Speicheroptionen
- Sperroptionen



Anwendungsbereiche:
- Handel
- Gastgewerbe



Technische Spezifikationen:

Physische Merkmale
- Abmessungen (B x T x H): 460 x 170 x 100mm
- Gewicht: 5kg

Allgemein
- Konstruktion: Stahlkonstruktion
- Farbe: schwarz lackiert und optional Edelstahldeckel
- Währungen: akzeptiert die Mehrheit der europäischen Währungen (Euro, Pfund Sterling und viele andere)
- Verriegelungsoptionen: 2-Funktionssperren
- Schlüsseloptionen: Zufällig (100 Kombinationen) mit 2 Schlüsseln (Gleichschließend auf Anfrage erhältlich)

Einsatz
- Herausnehmbarer Einsatz für 6 Banknoten und 8 Münzen mit verstellbaren Notenteilern

Zuverlässigkeit
- Lebenszyklus: getestet auf 500.000 Zyklen


1st-Level-Support beinhaltet die Hilfe durch qualifizierte Support-Techniker bei der allgemeinen Artikeleinrichtung und -konfiguration
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 79,72*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,27*
€ 107,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,68*
€ 104,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,87*
€ 97,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,72*
€ 94,87
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
APG
B-ECD460B-INS-LID-SVC
ab € 52,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.