Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

E3982 - Kassenlade, Klappdeckel, konfigurierbarer Einsatz (bis zu 10 Banknotenfächer und 16 Münzschalen), dunkelgrau - inkl. 1st-Level-Support


Menge:  Stück  
Produktinformationen
E3982 - Kassenlade, Klappdeckel, konfigurierbarer Einsatz (bis zu 10 Banknotenfächer und 16 Münzschalen), dunkelgrau - inkl. 1st-Level-Support
E3982 - Kassenlade, Klappdeckel, konfigurierbarer Einsatz (bis zu 10 Banknotenfächer und 16 Münzschalen), dunkelgrau - inkl. 1st-Level-Support
Artikel-Nr.:
     385-4141-E39.08
Hersteller:
     APG
Herst.-Nr.:
     B-EPK-DG482-C20-SVC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kasseneinsatz
Kassen-Schublade
Kassenlade
Kassenschublade
E3982 - Kassenlade, Klappdeckel, konfigurierbarer Einsatz (bis zu 10 Banknotenfächer und 16 Münzschalen), dunkelgrau
Ohne Basisplatte und ohne Kabel


Allgemeinge Produktreihenbeschreibung für Artikelserie:

Die E3982 Flip-Cash-Kassette bietet kompromisslose Leistung und Qualität, die sich auf niedrige Betriebskosten, Benutzerfreundlichkeit und Schnelligkeit an der Kasse konzentriert. Darüber hinaus kombiniert es eine Einlage mit hoher Kapazität mit einer Vielzahl von Münz- und Banknoten-Konfigurationen, die für praktisch jede Währung der Welt geeignet sind.
Die E3982-Geldkassette ist mit einer Grundplatte (einschließlich älterer Grundplatten für eine einfache Verwendung) verbunden, die fest an der Kassentheke befestigt ist.
Die E3982-Geldkassette bietet ein flexibles Einsteckdesign, mit dem eine Vielzahl von Münz-, Geldschein- und Medienfächern die weltweit unterschiedlichen Währungs- und Bargeldanforderungen erfüllen können. Von den üblichen 4/6 Banknoten und 8 Münzen für den Euro kann er leicht angepasst werden, um maximal 11 Banknoten und 16 Münzen aufzunehmen. Die Kombination ist endlos.



Besonderheiten:
- Ausgezeichnete Leistung bei geringen Betriebskosten
- Passt auf vorhandene Basisplatten zur einfachen POS-Anpassung
- Bietet Qualität und Benutzerfreundlichkeit für das Verkaufspersonal
- Abnehmbare Kassetten für einfaches Bargeldhandling



Anwendungsbereiche:
- Gesundheitswesen
- Nachbarschaftsläden
- Handel



Technische Spezifikationen:

Physische Merkmale
- Abmessungen (B x H x T): 482 x 100 x 171mm

Allgemein
- Stil: ABS-Konstruktion und Finish
- Farbe: dunkelgrau
- Konnektivität: MUL-Schnittstelle, 12-24 V, RJ45-Buchse mit Kabel zum Anschließen an Belegdrucker und POS-Systeme (vorbehaltlich der Validierung)
- Grundplatte: Die Kassette rastet in die Metallgrundplatte ein und wird per Knopfdruck entfernt
- Verriegelungsoptionen: Doppelfunktionssperre (elektronische und manuelle Öffnung) mit 200 verschiedenen Tastenkombinationen
- Währungen: Euro, Sterling und viele andere weltweit
- Zusätzliche Funktionen: Ausweishalter, vordefinierter Bereich (vorne rechts) für Logos (OEM-Kunden)

Einsätze
- Anpassungsfähig für bis zu 10 Banknoten- und 16 Münzfächer mit leicht herausnehmbaren Münz- und Notenteilern
- Zusätzlicher Medienspeicher unter dem Einsatz, der auch als 11. Banknotenfach genutzt werden kann
- Industriestandard-Münzbecher (33.6g)

Zuverlässigkeit
- Lebensdauer: auf mehr als 1 Mio. Öffnungen ausgelegt

Umgebungsbedingungen
- Betriebstemperatur: 0°C - 40°C
- Lagerungstemperatur: -30°C - 50°C


1st-Level-Support beinhaltet die Hilfe durch qualifizierte Support-Techniker bei der allgemeinen Artikeleinrichtung und -konfiguration
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 131,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 165,31*
€ 196,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 161,52*
€ 192,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 152,49*
€ 181,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 147,90*
€ 176,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 131,54*
€ 156,53
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
APG
B-EPK-560-482-SVC
ab € 73,87*
Zubehör
APG
B-CD-101A-SVC
ab € 14,22*
Zubehör
APG
B-CD-102A-SVC
ab € 15,82*
Zubehör
APG
B-CD-037-SVC
ab € 33,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.