Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

34 E-KE-K - Elektrische Geldschublade, Universal-Modell, 4 Banknotenfächer (flach), 8 Münzbehälter, tiefschwarz - inkl. 1st-Level-Support


Menge:  Stück  
Produktinformationen
34 E-KE-K - Elektrische Geldschublade, Universal-Modell, 4 Banknotenfächer (flach), 8 Münzbehälter, tiefschwarz - inkl. 1st-Level-Support
34 E-KE-K - Elektrische Geldschublade, Universal-Modell, 4 Banknotenfächer (flach), 8 Münzbehälter, tiefschwarz - inkl. 1st-Level-Support
Artikel-Nr.:
     385-4043-034.01
Hersteller:
     Mogler
Herst.-Nr.:
     B-EX3440STEMBF029-SVC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kassen-Schublade
Kassenlade
Kassenschublade
kassenschublade mogler
Sicherheit und Effizienz auf kleinstem Raum bietet diese Geldlade. Ein aufbohrsicheres Schloss mit 100.000 verschiedenen Schließungen, 2 Scheckschlitze zur getrennten Aufbewahrung unterschiedlicher Belege. Der Clou: der robuste Metall-Kasseneinsatz wird einfach zusammengeklappt, verriegelt und schon können Sie Ihren Geldbestand sicher transportieren.
Wie alle Mogler-Geldladen bietet auch dieses Modell Vollauszug, kugelgelagerte, trennbare Teleskopschienen, die patentierte MoglerVerriegelung und einen robusten, für die Langlebigkeit ausgelegten Geräte-Aufbau.
Die Geldlade bietet 2 Universal- anschlussbuchsen zur Verwendung unterschiedlichster, steckbarer Anschlusskabel.




Besonderheiten:
- Aufbohrsicheres Schloss
- Herausnehmbarer Klappeinsatz mit Schloss und robustem Transportgriff
- Bewährte und patentierte Verriegelungstechnik
- Bequemer Zugriff auf die Banknoten



Anwendungsbereiche:
- Einzelhandel
- Großhandel
- Point of Sale



Technische Spezifikationen:

Physische Merkmale
- Abmessungen (B x T x H): 340 x 400 x 118mm
- Gewicht: 11kg

Allgemein
- Gehäuse: Ganzstahlkonstruktion
- Auszug: Vollauszug durch kugelgelagerte, trennbare Teleskopschienen
- Geldeinsatz: 8 Münzfächer, 4 flache Scheinfächer
- Schloss: 3-Stellungs-Radial-Stift-Zylinderschloss, aufbohrsicher
- Anschluss: PC (RS232, USB, Parallel), Bon-Drucker (z. B. Star, Epson), Kassensysteme (z. B. IBM, ADS, WNI, Torex Retail, Toshiba-Tec, NCR, Vectron), Waagen (z. B. Mettler, Bizerba), Registrierkassen (z. B. Sharp, Casio)
- Anschluss: 2 Anschlussbuchsen (RJ12)


1st-Level-Support beinhaltet die Hilfe durch qualifizierte Support-Techniker bei der allgemeinen Artikeleinrichtung und -konfiguration
Weitere Suchbegriffe: kassen schublade, kassenlade mogler
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 476,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 554,56*
€ 659,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 543,16*
€ 646,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 521,39*
€ 620,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 506,77*
€ 603,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 476,73*
€ 567,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.