Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ECD410 - Kassenlade, Frontöffnung, 4 Banknotenfächer, 8 Münzschalen, 24V (fest verdrahtet), RJ11, schwarz - inkl. 1st-Level-Support


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ECD410 - Kassenlade, Frontöffnung, 4 Banknotenfächer, 8 Münzschalen, 24V (fest verdrahtet), RJ11, schwarz - inkl. 1st-Level-Support
ECD410 - Kassenlade, Frontöffnung, 4 Banknotenfächer, 8 Münzschalen, 24V (fest verdrahtet), RJ11, schwarz - inkl. 1st-Level-Support
Artikel-Nr.:
     385-4041-ECD.02
Hersteller:
     APG
Herst.-Nr.:
     B-ECD410-BLK-SVC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kassen-Schublade
Kassenlade
Kassenschublade
Münzmulden
ECD410 - Kassenlade, Frontöffnung, 4 Banknotenfächer, 8 Münzschalen, 24V (fest verdrahtet), RJ11, schwarz
Inkl. Kabel


Allgemeinge Produktreihenbeschreibung für Artikelserie:

ECD (Entry Level Cash Drawers) der APG sind kostengünstige, hochfunktionelle Kassenschubladen, die ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis bieten.
Das ECD-Sortiment eignet sich hervorragend für kleine und mittlere Einzelhändler in einer Vielzahl von Branchen, einschließlich im Gastgewerbe und im allgemeinen Einzelhandel, in denen eine gut funktionierende Kassenlade geschätzt wird und keine hohe Lebensdauer erwartet wird.
Das ECD410-Modell bietet eine großartige Aufbewahrung von Banknoten und Münzen und akzeptiert die Mehrheit der europäischen Währungen.



Besonderheiten:
- Hohe Kapazität
- Mehrere Speicher
- Funktionell



Anwendungsbereiche:
- Handel
- Gastgewerbe



Technische Spezifikationen:

Physische Merkmale
- Abmessungen (B x T x H): 410 x 420 x 103mm

Allgemein
- Konstruktion: robuste Stahlkonstruktion
- Farbe: schwarz
- Schnittstelle: RJ11/24V mit 1.5m RJ12-Adapterkabel Mikroschalter für Schubladenstatus
- Befestigung: optional erhältlich
- Medien: 2 Medien-Schlitze
- Währungen: akzeptiert die Mehrheit der europäischen Währungen (Euro, Pfund Sterling und viele andere).
- Verriegelungsoptionen: 3-Funktionssperre
- Schlüsseloptionen: 3 Positionen, zufällige Verriegelung mit 2 Schlüsseln (150 verschiedene Tastenkombinationen)

Einsatz
- 4 Banknoten, 8 herausnehmbare Münzeinsätze mit verstellbarem Banknoten- und Münzteiler
- Abnehmbarer Münzbereich
- 5er Banknoten-Einsatz (optional)

Zuverlässigkeit
- Lebenszyklus: länger als 500.000 Zyklen getestet


1st-Level-Support beinhaltet die Hilfe durch qualifizierte Support-Techniker bei der allgemeinen Artikeleinrichtung und -konfiguration
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 81,86*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,80*
€ 110,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,12*
€ 107,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,11*
€ 100,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,86*
€ 97,41
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
APG
B-ECD410-INS-SVC
ab € 57,72*
Zubehör
APG
B-ECD410-INS-8C5N-SVC
ab € 57,86*
Zubehör
APG
B-ECD410-UCMB-SVC
ab € 43,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.