Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zenius Expert- Farb-Plastikkartendrucker, USB + Ethernet, braun - inkl. 1st-Level-Support


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zenius Expert- Farb-Plastikkartendrucker, USB + Ethernet, braun - inkl. 1st-Level-Support
Zenius Expert- Farb-Plastikkartendrucker, USB + Ethernet, braun - inkl. 1st-Level-Support
Artikel-Nr.:
     385-3835-ZEN.06
Hersteller:
     Evolis
Herst.-Nr.:
     B-ZN1H0000TS-SVC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Farbdrucker
Farbsublimationsdrucker
Kartendrucker
Plastikkarten Drucker
Zeigen was man hat: Der Kartendrucker Zenius von Evolis bringt nicht nur die Leistung, die Sie von ihm erwarten, sondern sieht dabei auch noch erfrischend schick aus. Setzen Sie den Zenius dort ein, wo Einzelkarten oder Kleinserien professionell und on demand benötigt werden - für Mitarbeiterausweise, Mitgliedskarten und Fahrausweise etc. Der einseitige Farb- oder Monochromdruck hat dank der Auflösung von 12 Punkten/mm (300 dpi) eine hohe Qualität.
Für hochwertige Ergebnisse sorgt auch das Evolis High Trust® Verbrauchsmaterial. Bis zu 150 farbige bzw. bis zu 500 monochrome Karten produziert der Zenius damit pro Stunde. Mit seiner einfachen und intuitiven Bedienung ist der Drucker optimal für Einsteiger geeignet. Die mitgelieferte Software Evolis Premium Suite sorgt während des Betriebs für perfekte Drucküberwachung und versorgt den Nutzer in Echtzeit mit Statusmeldungen über den Druckvorgang, den Zustand des Farbbandes sowie über den Wartungsbedarf. Optional integrieren Sie vor Ort verschiedenen Kodier-Optionen für Magnet-, Chip- und kontaktlose Karten.



Besonderheiten:
- Professioneller Druck
- Platzsparend
- Bedienerfreundlichkeit
- Ausbaufähigkeit
- Print-On-Demand
- Dauerhafte Investition



Anwendungsbereiche:
- Mitarbeiterausweise
- Zutrittskontrollkarten
- Mitgliedsausweise
- Treuekarten
- Geschenkkarten
- Fahrausweise



Technische Spezifikationen:

Physische Merkmale
- Abmessungen (H x B x T): 195 x 205 x 315mm
- Gewicht: 3.3kg

Drucker
- Einseitiges Druckmodul
- Kantendruck
- Farbsublimationsdruck, Monochrom-Thermotransferdruck
- Auflösung: 300 dpi
- 16 Millionen Farben
- Speicher: 16 MB RAM
- Druckgeschwindigkeit: 120-150 Karten/Std. Farbdruck, 400-500 Karten/Std. Einfarbendruck
- Anschlüsse: USB, Ethernet
- Kapazität des Kartenfachs: 50 Karten
- Kapazität des Auffangschachts: 20 Karten

Karten
- Kartenstärke: 0.25 - 0.76mm
- Kartengröße: ISO CR80 - ISO 7810 (53.98 x 85.60mm)
- Kartenmaterial: PVC-Karten, Karten aus Verbund-PVC, PET-Karten, ABS-Karten, Karten mit Spezialbeschichtung

Umgebungsbedingungen
- Betriebstemperatur: 15°C - 30°C
- Lagerungstemperatur: -5°C - 70°C
- Luftfeuchtigkeit: 20% - 65% Betrieb, 20% - 70% Lagerung, nicht kondensierend

Zertifizierung
- Verlängerter Standby-Modus und reduzierter Stromverbrauch
- CE, FCC, IEC, VCCI, CCC, KC
- ErP 2009/125/CE
- RoHS


1st-Level-Support beinhaltet die Hilfe durch qualifizierte Support-Techniker bei der allgemeinen Artikeleinrichtung und -konfiguration
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 986,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.080,39*
€ 1.285,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.076,02*
€ 1.280,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.041,57*
€ 1.239,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.018,98*
€ 1.212,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 986,68*
€ 1.174,15
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Evolis
B-R5H004NAA-SVC
ab € 49,77*
Zubehör
Evolis
B-R5F002EAA-SVC
ab € 41,26*
Zubehör
Evolis
B-S10113-SVC
ab € 482,97*
Zubehör
Evolis
B-S10183-SVC
ab € 794,09*
Zubehör
Evolis
B-ACL002-SVC
ab € 34,15*
Zubehör
Evolis
B-RCT012NAA-SVC
ab € 21,28*
Zubehör
Evolis
B-RCT016NAA-SVC
ab € 61,41*
Zubehör
Evolis
B-RVA022NAA-SVC
ab € 53,40*
Zubehör
Evolis
B-RCT019NAA-SVC
ab € 17,78*
Zubehör
Evolis
B-RCT023NAA-SVC
ab € 18,18*
Zubehör
Evolis
B-RCT017NAA-SVC
ab € 61,96*
Zubehör
Evolis
B-RCT015NAA-SVC
ab € 21,77*
Zubehör
Evolis
B-RCT021NAA-SVC
ab € 32,39*
Zubehör
1st task
B-KARTEN-HALTER-SVC
ab € 0,63*
Zubehör
1st task
B-1840-6000-SVC
ab € 0,66*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.