Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Quantum 2 - Kartendrucker mit Ethernet, USB und für Magnetkarten und Smart-Karten - inkl. 1st-Level-Support


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Quantum 2 - Kartendrucker mit Ethernet, USB und für Magnetkarten und Smart-Karten - inkl. 1st-Level-Support
Quantum 2 - Kartendrucker mit Ethernet, USB und für Magnetkarten und Smart-Karten - inkl. 1st-Level-Support
Quantum 2 - Kartendrucker mit Ethernet, USB und für Magnetkarten und Smart-Karten - inkl. 1st-Level-Support
Artikel-Nr.:
     385-3835-QUA.01
Hersteller:
     Evolis
Herst.-Nr.:
     B-QTM306GRH-BS-SVC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kartendrucker
Plastikkarten Drucker
kartendrucker evolis
kartendrucker
Der Quantum-Drucker ist die Lösung für den Druck und die Kodierung von Karten in hoher Stückzahl. Er gestaltet die Karten auf Vorder- und Rückseite, in Farbe oder monochrom, mit einer rekordhohen Druckgeschwindigkeit. Der Quantum vereint die Benutzerfreundlichkeit eines Bürodruckers mit der Leistungsstärke eines Industriedruckers für den zentralisierten Kartendruck von Großserien.
Dank seines Magazins und eines Ausgabefachs mit einer Kapazität von jeweils 500 Karten kann der QuantumDrucker pro Stunde monochrom über 1000 Karten und in Farbe über 150 Karten drucken. Aufgrund des drehbaren, unabhängigen Kodiermoduls (Magnetstreifen, Chipkarten mit oder ohne Kontakt) wird die Karte in einem einzigen Durchgang kodiert und gedruckt.
Der Quantum wurde für die Anpassung vor Ort direkt durch den Benutzer entwickelt und bietet die Möglichkeit, schnell und einfach einen Encoder hinzuzufügen oder auszutauschen. Dieses System zur Herstellung von Karten passt sich mit der Möglichkeit zum ein- oder beidseitigen Druck, diversen Kodierungsmodulen, Druckoptionen und verschiedenen Arten von Plastikkarten an Ihre Bedürfnisse an.
Der Quantum kann große Mengen von Karten mit sehr hoher Druckqualität bearbeiten und stellt somit eine überaus sparsame Alternative zu den Industriedruckern dar. Sie halten Ihre Kosten unter Kontrolle und verwalten Ihre Kartenproduktion selbständig, ohne sich dafür an einen externen Dienstleistungsanbieter wenden zu müssen.



Besonderheiten:
- Größere Produktivität
- Hohe Flexibilität
- Wirtschaftlichkeit
- Benutzerfreundlich
- Rekordhohe Druckgeschwindigkeit



Anwendungsbereiche:
- Büro
- Industrie
- Einzelhandel
- Gastronomie
- Gastgewerbe



Technische Spezifikationen:

Physische Merkmale
- Abmessungen (H x L x T): 215 x 300 x 850mm
- Gewicht: 18.3kg

Drucker
- Farbiger Sublimationsdruck direkt auf die Karte / Thermischer Harz-Transferdruck
- Druckmodul für den ein- und beidseitigen Druck
- Randloser Druck
- Auflösung: 300 dpi
- Magazin- und Ausgabefach: austauschbar, jeweils 500 Karten
- Speicher: 16 MB RAM
- Druckergehäuse aus Aluminium, Deckel aus schwarzem Kunststoff
- Druckgeschwindigkeit: 150 Karten/Std. einseitiger Farbdruck, 1000 Karten/Std. einseitiger Monochrom-Druck, 115 Karten/Std. beidseitiger Farbdruck, 320 Karten/Std. beidseitiger Monochrom-Druck
- Anschluss: USB, Ethernet

Karten
- Kartenstärke: 0.76 - 1mm
- Kartengröße: ISO CR80 - ISO 7810 (53.98 x 85.60mm)
- Kartenmaterial: PVC-Karten, Karten aus Verbund-PVC, PET-Karten, ABS-Karten, Karten mit Spezialbeschichtung

Zertifizierung
- RoHS


1st-Level-Support beinhaltet die Hilfe durch qualifizierte Support-Techniker bei der allgemeinen Artikeleinrichtung und -konfiguration
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5.925,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6.203,52*
€ 7.382,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6.149,98*
€ 7.318,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6.001,18*
€ 7.141,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.932,76*
€ 7.059,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 5.925,19*
€ 7.050,98
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
1st task
B-KARTEN-BLANKO-SVC
ab € 0,102*
Zubehör
1st task
B-KARTEN-BLANKO-SIGNATUR-SVC
ab € 0,27*
Zubehör
1st task
B-KARTEN-BLANKO-BLAU-SVC
ab € 0,17*
Zubehör
1st task
B-KARTEN-BLANKO-BRAUN-SVC
ab € 0,143*
Zubehör
1st task
B-KARTEN-BLANKO-GELB-SVC
ab € 0,17*
Zubehör
1st task
B-KARTENZ-0.76-BLANKO-RUNDLOCH-SVC
ab € 0,18*
Zubehör
1st task
B-KARTEN-BLANKO-GRÜN-SVC
ab € 0,18*
Zubehör
1st task
B-KARTEN-BLANKO-HELLBLAU-SVC
ab € 0,16*
Zubehör
1st task
B-KARTEN-BLANKO-ORANGE-SVC
ab € 0,16*
Zubehör
1st task
B-KARTEN-BLANKO-ROT-SVC
ab € 0,17*
Zubehör
1st task
B-KARTENZ-0.76-BLANKO-LANGLOCH-SVC
ab € 0,143*
Zubehör
1st task
B-KARTENZ-0.76-BLANKO-RUNDLOCH-SVC
ab € 0,123*
Zubehör
Evolis
B-R2016-SVC
ab € 52,77*
Zubehör
Evolis
B-R2017-SVC
ab € 44,51*
Zubehör
Evolis
B-R2018-SVC
ab € 30,29*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.