Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Badgy 200 - Einseitiger Kartendrucker als Kit mit Karten, Farbband und Software - inkl. 1st-Level-Support


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Badgy 200 - Einseitiger Kartendrucker als Kit mit Karten, Farbband und Software - inkl. 1st-Level-Support
Badgy 200 - Einseitiger Kartendrucker als Kit mit Karten, Farbband und Software - inkl. 1st-Level-Support
Badgy 200 - Einseitiger Kartendrucker als Kit mit Karten, Farbband und Software - inkl. 1st-Level-Support
Artikel-Nr.:
     385-3835-BAD.01
Hersteller:
     Evolis
Herst.-Nr.:
     B-B22U0000RS-SVC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Farbdrucker
Farbsublimationsdrucker
Kartendrucker
Plastikkarten Drucker
Badgy 200 - Einseitiger Kartendrucker als Kit mit Karten, Farbband und Software
Karteneinzug für 25 Karten und nur USB-Anschluss


Allgemeinge Produktreihenbeschreibung für Artikelserie:

Der Badgy200 bietet Ihnen einen einfachen und schnellen Einstieg in den Kartendruck. Dank geringen Abmessungen findet er in jeder Umgebung seinen Platz und lässt sich mit der praktischen Tragetasche (optional) leicht zwischen verschiedenen Einsatzorten transportieren. Er ist für den jährlichen Druck von bis zu 500 hochwertigen Kunden- & Mitgliedskarten, Schülerausweisen u. v. m. ausgelegt.
Trotz seines Einstiegspreises bietet der Badgy200 qualitativ hochwertigen Druck mit 300 dpi. Pro Karte benötigt er nur 11 Sekunden im Monochrom-Druck bzw. 38 Sekunden im Farb-Druck (YMCKO). Weitere Merkmale sind eine USB Schnittstelle zur einfachen Integration und 16 MB Arbeitsspeicher. Der Farbbandwechsel ist einfach: Es befindet sich in einer Kassette, wird zudem automatisch erkannt und arretiert. Das Karten- und das Auffangfach haben jeweils eine Kapazität von bis zu 25 PVC Karten. Alles für den direkten Start ist im Lieferumfang enthalten: Gestaltungs-Software, ein USB-Kabel, Netzteil und Netzkabel sowie 100 Karten mit passendem Farbband.



Besonderheiten:
- Geringe Abmessungen
- Qualitativ hochwertiger Drcuk
- Hohe Druckgeschwindigkeit
- Einfacher Farbbandwechsel



Anwendungsbereiche:
- Kundenkarten
- Mitgliedskarten
- Schulen
- Einzelhandel
- Gastronomie
- Gastgewerbe



Technische Spezifikationen:

Physische Merkmale
- Abmessungen (H x L x T): 148 x 200 x 276mm
- Gewicht: 1.665kg

Drucker
- Druckmodul für einseitigen Druck
- Farbsublimation, Monochrom-Thermotransfer
- Anschluss: USB
- Druckauflösung: 260 x 300 dpi
- 2 Millionen Farben
- Speicher: 16 MB RAM
- Bedruckbarer Bereich: randloser Druck
- Druckgeschwindigkeit: 95 Karten/Std. Farbe, 325 Karten/Std. schwarz
- Kapazität des Kartenfachs: 25 - 40 Karten
- Kapazität des Auffangschachts: 25 - 40 Karten

Karten
- Kartenstärke: 0.50 - 0.76mm, automatische Justierung durch Mess-Skala
- Kartengröße: ISO CR80 - ISO 7810 (53.98 x 85.60mm)
- Kartenmaterial: PVC-Karten

Umgebungsbedingungen
- Betriebstemperatur: 15°C - 30°C
- Lagerungstemperatur: -5°C - 70°C
- Luftfeuchtigkeit: 20% - 65% Betrieb, 20% - 70% Lagerung, nicht kondensierend

Zertifizierung
- Verlängerter Standby-Modus und niedriger Stromverbrauch
- CE, FCC, VCCI, BIS, CCC, KC
- RoHS


1st-Level-Support beinhaltet die Hilfe durch qualifizierte Support-Techniker bei der allgemeinen Artikeleinrichtung und -konfiguration
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 710,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 787,60*
€ 937,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 782,93*
€ 931,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 762,22*
€ 907,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 745,77*
€ 887,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 710,08*
€ 845,00
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Evolis
B-CBGR0500K-SVC
ab € 13,76*
Zubehör
1st task
B-KARTEN-HALTER-SVC
ab € 0,63*
Zubehör
1st task
B-1840-6000-SVC
ab € 0,66*
Zubehör
1st task
B-KARTEN-HALTER-DÜNN-SVC
ab € 0,65*
Zubehör
1st task
B-KARTEN-BLANKO-SVC
ab € 0,102*
Zubehör
1st task
B-KARTEN-BLANKO-SIGNATUR-SVC
ab € 0,27*
Zubehör
1st task
B-KARTEN-BLANKO-BLAU-SVC
ab € 0,17*
Zubehör
1st task
B-KARTEN-BLANKO-BRAUN-SVC
ab € 0,143*
Zubehör
1st task
B-KARTEN-BLANKO-GELB-SVC
ab € 0,17*
Zubehör
1st task
B-KARTENZ-0.76-BLANKO-RUNDLOCH-SVC
ab € 0,18*
Zubehör
1st task
B-KARTEN-BLANKO-GRÜN-SVC
ab € 0,18*
Zubehör
1st task
B-KARTEN-BLANKO-HELLBLAU-SVC
ab € 0,16*
Zubehör
1st task
B-KARTEN-BLANKO-ORANGE-SVC
ab € 0,16*
Zubehör
1st task
B-KARTEN-BLANKO-ROT-SVC
ab € 0,17*
Zubehör
1st task
B-KARTENZ-0.76-BLANKO-LANGLOCH-SVC
ab € 0,143*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.