Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Avansia - Duplex Farb-Kartendrucker, USB + LAN - inkl. 1st-Level-Support


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Avansia - Duplex Farb-Kartendrucker, USB + LAN - inkl. 1st-Level-Support
Avansia - Duplex Farb-Kartendrucker, USB + LAN - inkl. 1st-Level-Support
Avansia - Duplex Farb-Kartendrucker, USB + LAN - inkl. 1st-Level-Support
Artikel-Nr.:
     385-3835-AVA.01
Hersteller:
     Evolis
Herst.-Nr.:
     B-AV1H0000BD-SVC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Farbdrucker
Farbsublimationsdrucker
Kartendrucker
Plastikkarten Drucker
Der Kartendrucker Avansia bringt die Technologie des Retransferdrucks zum Einsatz, wodurch eine Ausgabe personalisierter Karten in Spitzenqualität erzielt wird. Der Avansia zeichnet sich durch eine hohe Produktivität aus und eignet sich ideal für Seriendrucke in mittlerer bis großer Auflage. Der eigens für die intensive Verwendung entwickelte Avansia-Drucker ist äußerst robust und bietet höchste Sicherheit bei der Ausgabe von Karten.



Besonderheiten:
- Karten in Spitzenqualität
- Hohe Produktivität
- Ideal für Seriendrucke
- Äußerst robust



Anwendungsbereiche:
- Industrie
- Einzelhandel
- Gastgewerbe
- Transport & Logistik



Technische Spezifikationen:

Physische Merkmale
- Abmessungen (H x L x T): 436 x 340 x 297mm
- Gewicht: 20kg

Drucker
- Retransferdruck mithilfe von Farbsublimation und Monochrom-Thermotransfer
- Duplex-Druckmodul
- Druckgeschwindigkeit: 144 Karten/Std. einseitig, 96 Karten/Std. Duplex
- Kartenzuführung für 250 Karten
- Kapazität des Ausschussfachs: 30 Karten
- Schnittstelle: USB
- Druckauflösung: 600 dpi
- Speicher: 64 MB
- Bediendisplay: 2-zeiliger LCD-Bildschirm und LED-Statusanzeige

Karten
- Kartenstärke: 0.76mm
- Kartengröße: ISO CR80 - ISO 7810 (53.98 x 85.60mm)
- Kartenmaterial: PVC-Karten, PVC-Verbund-Karten, Polycarbonat-(PC-)Karten, PET-F- und PET-G-Karten, Polycarbonat-(PC-)Karten, ABS-Karten

Sicherheit
- RFID-Token
- Montagevorrichtung für Kensington®- Sicherheitsschloss
- Zentralverriegelung auf die Blankokarten, Farbbänder, Folien und defekte Karten
- Netzsicherheit dank IPSec-Verschlüsselung


1st-Level-Support beinhaltet die Hilfe durch qualifizierte Support-Techniker bei der allgemeinen Artikeleinrichtung und -konfiguration
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.412,18*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.608,45*
€ 4.294,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.577,80*
€ 4.257,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.481,09*
€ 4.142,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.430,19*
€ 4.081,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.412,18*
€ 4.060,49
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Evolis
B-ACL006-SVC
ab € 38,98*
Zubehör
Evolis
B-RT4F010EAA-SVC
ab € 116,74*
Zubehör
1st task
B-KARTEN-HALTER-SVC
ab € 0,64*
Zubehör
1st task
B-1840-6000-SVC
ab € 0,66*
Zubehör
1st task
B-KARTEN-HALTER-DÜNN-SVC
ab € 0,64*
Zubehör
1st task
B-KARTEN-BLANKO-SVC
ab € 0,102*
Zubehör
1st task
B-KARTEN-BLANKO-SIGNATUR-SVC
ab € 0,27*
Zubehör
1st task
B-KARTEN-BLANKO-BLAU-SVC
ab € 0,17*
Zubehör
1st task
B-KARTEN-BLANKO-BRAUN-SVC
ab € 0,142*
Zubehör
1st task
B-KARTEN-BLANKO-GELB-SVC
ab € 0,17*
Zubehör
1st task
B-KARTENZ-0.76-BLANKO-RUNDLOCH-SVC
ab € 0,18*
Zubehör
1st task
B-KARTEN-BLANKO-GRÜN-SVC
ab € 0,18*
Zubehör
1st task
B-KARTEN-BLANKO-HELLBLAU-SVC
ab € 0,143*
Zubehör
1st task
B-KARTEN-BLANKO-ORANGE-SVC
ab € 0,16*
Zubehör
1st task
B-KARTEN-BLANKO-ROT-SVC
ab € 0,17*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.