Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HDP6600 - Beidseitiger Farbkartendrucker, USB + LAN - inkl. 1st-Level-Support


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HDP6600 - Beidseitiger Farbkartendrucker, USB + LAN - inkl. 1st-Level-Support
HDP6600 - Beidseitiger Farbkartendrucker, USB + LAN - inkl. 1st-Level-Support
Artikel-Nr.:
     385-3834-660.02
Hersteller:
     HID Global
Herst.-Nr.:
     B-94640-SVC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kartendrucker
Plastikkarten Drucker
fargo kartendrucker
kartendrucker
Der HDP6600 lässt sich flexibel an Ihre heutigen und auch künftigen Kartenanwendungen anpassen. Die flexible Architektur des Systems gestattet Ihnen, mithilfe von Zusatzmodulen für beidseitigen Druck, Kodierung und Laminierung die Produktion kurzfristig zu erweitern oder zu reduzieren. Mit einem optionalen doppelten Karteneinzug können Sie die Systemkapazität erhöhen und verschiedene Kartentypen in größeren Mengen bedrucken, was selbst den größten Produktionsauftrag beschleunigt. Für das Drucken und Kodieren in einem Schritt bietet HID Global mehrere nachrüstbare Kodieroptionen an. Der HDP6600 umfasst zudem 1 GB Speicher und einen umfassenden Satzes an Integrationstools. So ist der Drucker bedienungs- und wartungsfreundlich und erfordert nur minimale Einarbeitung. Durch die einfache Integration des HDP6600 in bestehende Installationen aus dem globalen HID-Portfolio können Sie Ihre bisherigen Investitionen in Genuine HID Technologie™ optimal nutzen.



Besonderheiten:
- Schnell
- Scharfe, gestochene Bilder und Text
- High Definition-Druck
- Leistung mit hohem Volumen
- Flexible Laminatkonfigurationen
- Energieeffzient
- Umweltfreundlich



Anwendungsbereiche:
- Behörden
- Handel
- Industrie
- Zutrittskontrolle
- Schülerausweise
- Studentenausweise



Technische Spezifikationen:

Physische Merkmale
- Abmessungen (H x B x T): 330 x 368 x 305mm, Doppelseiten-Modul (H x B x T): 330 x 502 x 305mm
- Gewicht: 9.5kg, Doppelseiten-Modul: 11.2kg

Allgemein
- Druckmethode: HDP®-Farbsublimations- / Harz-Thermotransfer
- Auflösung: 600dpi
- Farben: bis zu 16.7 Millionen Farben pro Pixel
- Druckgeschwindigkeit: bis zu 230 Karten pro Stunde / 16 Sekunden pro Karte (YMCK** mit Transfer), bis zu 126 Karten pro Stunde / 29 Sekunden pro Karte (YMCKK** mit Transfer)
- Druckbereich: randlos bei CR-80-Karten
- Speicher: 1GB RAM
- Kapazität Karteneinzug: 100 Karten
- Kapazität Kartenauswurf: 200 Karten
- Schnittstelle: USB und Ethernet

Verbrauchsmaterial
- Zulässige Standard-Kartengrößen: CR-80 (85.6mm Länge x 54mm Breite)
- Zulässige Kartendicke: 0.762mm bis 1.01mm

Elektrik
- Versorgungsspannung: 100-240 VAC, max. 2.5A
- Versorgungsfrequenz: 50Hz / 60Hz

Umgebungsbedingungen
- Betriebstemperatur: 18°C - 32°C
- Luftfeuchtigkeit: 20% - 80%, nicht kondensierend


1st-Level-Support beinhaltet die Hilfe durch qualifizierte Support-Techniker bei der allgemeinen Artikeleinrichtung und -konfiguration
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.130,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.334,79*
€ 3.968,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.282,18*
€ 3.905,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.188,09*
€ 3.793,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.139,05*
€ 3.735,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.130,64*
€ 3.725,46
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HID Global
B-84911-SVC
ab € 164,36*
Zubehör
HID Global
B-84900-SVC
ab € 83,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.