Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Peripheriegeräte
>
Drucker
>
Thermodrucker
>
Thermosublimationsdrucker
>
Artikel
DTC1250e - Beidseitiger Farbkartendrucker, USB - inkl. 1st-Level-Support
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
385-3834-125.02
Hersteller:
HID Global
Herst.-Nr.:
B-50100-SVC
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Kartendrucker
Plastikkarten Drucker
Thermo-Sublimationsdrucker
Thermosublimationsdrucker
Der DTC1250e für kleine bis mittelständische Unternehmen bietet maximale Effizienz in einem schlanken, benutzerfreundlichen Design. Der Drucker ist nahezu wartungsfrei und erstellt kostengünstig farbige Kunststoff-Ausweise und Technologiekarten.
Der FARGO DTC1250e wurde mit Genuine HID™ Technologie gebaut und ist vollständig kompatibel mit anderen HID Produkten, damit Unternehmen ihre vorhandene Technologie weiter nutzen können.
Besonderheiten:
- Schnellster Drucker seiner Klasse
- Ausgabe in hoher Qualität
- Einfaches Plug-and-play
- Praktisch und kostengünstig
- End-to-End-Kontrolle, -Flexibilität und -Sicherheit
- Zusätzlicher Datenschutz
Anwendungsbereiche:
- Einzelhandel
- Gastgewerbe
- Identifikation
Technische Spezifikationen:
Physische Merkmale
- Abmessungen (H x B x T): 224 x 348 x 201mm
- Gewicht: 3.4kg
Drucker
- Druckverfahren: Thermosublimation/Thermotransfer mit Harzfarbband
- Auflösung: 300dpi
- Farben: bis zu 16.7 Millionen/256 Abstufungen pro Pixel
- Druckgeschwindigkeit: 6 Sekunden pro Ausweis (K*), 8 Sekunden pro Ausweis (KO*), 16 Sekunden pro Ausweis (YMCKO*), 24 Sekunden pro Ausweis (YMCKOK*)
- Druckbereich: CR-80 Randlos (85.3 L x 53.7mm B), CR-79 (83.8 L x 51.8mm B)
- Bildschirm: mehrfarbige Statusanzeigen
- Schnittstelle: USB 2.0, optionale Ethernet-Schnittstelle mit internem Druckerserver
- Speicher: 32 MB RAM
Karten
- Kartenstärke: 0.229-1.016 mm
- Kartengröße: CR-80(85.6 L x 54mm B), CR-79 Selbstklebende Rückseite (84.1 L x 52.4mm B)
- Kartenmaterial: PVC- oder Polyester-Karten mit polierter PVC-Oberfläche, Monochromdruck bei 100% Polyester-Karten erforderlich, Karten mit optischem Speicher mit PVC-Oberfläche, wiederbeschreibbar
- Kapazität des Karteneinszugs: 100 Karten
- Kapazität des Kartenauswurfs: bis zu 30 Karten
- Kartenreinigung: Reinigungswalze in die Farbkassette integriert, Reinigungswalze wird automatisch bei Farbbandwechsel ausgetauscht
Elektrik
- Versorgungsspannung: 100-240 VAC, 50-60 Hz, 1,6 A max.
- Netzfrequenz: 50 Hz / 60 Hz
Umgebungsbedingungen
- Betriebstemperatur: 18°C - 27°C
- Luftfeuchtigkeit: 20% - 80%, nicht kondensierend
Zertifizierung:
- Sicherheit: UL 60950-2, CSA C22.2 (60950-07), und CE; EMV: FCC Class A, CE (EN 55022 Class A, EN 55024), CCC, BSMI, KC
1st-Level-Support beinhaltet die Hilfe durch qualifizierte Support-Techniker bei der allgemeinen Artikeleinrichtung und -konfiguration
... >
Lager 385
>
Kartentechnik
>
Kartendrucker
Weitere Suchbegriffe:
fargo kartendrucker
,
thermosublimationsdrucker
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.186,81*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.307,27*
€ 1.555,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.295,00*
€ 1.541,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.230,06*
€ 1.463,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.204,62*
€ 1.433,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.186,81*
€ 1.412,30
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ethernet-Option für DTC1250e - inkl. 1st-Level-Support
HID Global
B-47711-SVC
ab € 151,88*
Zubehör
Farbband Blau (1000) für DTC1250e, C50 und DTC4250e - inkl. 1st-Level-Support
HID Global
B-45103-SVC
ab € 28,26*
Zubehör
Farbband Rot (1000) für DTC1250e, C50 und DTC4250e - inkl. 1st-Level-Support
HID Global
B-45105-SVC
ab € 28,39*
Zubehör
Farbband YMCKO (250) mit Reinigungsrolle für DTC1250e - inkl. 1st-Level-Support
HID Global
B-45000-SVC
ab € 51,71*
Zubehör
Farbband, schwarz (1000) für C50, DTC1250e und DTC4250e - inkl. 1st-Level-Support
HID Global
B-45102-SVC
ab € 12,22*
Zubehör
Reinigungsset (2 Reinigungs-Pens, 10 Reinigungstücher, 10 Reinigungskarten, 4 Clean Swap) für C50 bis DTC4500 - inkl. 1st-Level-Support
HID Global
B-86177a-SVC
ab € 22,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen