Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MCI 3100 - Programmierbare Kassentastatur mit Magnetkartenleser Spur 1, 2, 3, USB, schwarz - inkl. 1st-Level-Support


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MCI 3100 - Programmierbare Kassentastatur mit Magnetkartenleser Spur 1, 2, 3, USB, schwarz - inkl. 1st-Level-Support
MCI 3100 - Programmierbare Kassentastatur mit Magnetkartenleser Spur 1, 2, 3, USB, schwarz - inkl. 1st-Level-Support
Artikel-Nr.:
     385-3031-310.01
Hersteller:
     Preh
Herst.-Nr.:
     B-90328-706/1805-SVC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Keyboard
Tastatur
keyboard mit chipkartenleser
keyboard
Die PrehKeyTec MCI 3100 ist für Anwendungen gedacht, bei denen sowohl Text erfasst oder Standardeingaben gemacht als auch diverse Sondertasten benötigt werden. Das wie bei einer normalen Tastatur gestaltete Tastenfeld ordnen Sie bei Bedarf variabel an: Es ist durch Einfach-, Doppel- und Mehrfachtasten flexibel zu belegen und frei zu programmieren. Die Beschriftung der Tastatur entspricht dem deutschen Standardlayout für PC-Tastaturen. Bei Bedarf sind auch farbige Tasten erhältlich. Die PrehKeyTec Programmiersoftware speichert die Tastaturbelegung in einem Flash-RAM der Tastatur und ist intuitiv zu bedienen.
Der Durchzugsschlitz des optionalen 3-Spur-Magnetkartenlesers ist oben quer in der Tastatur integriert. Die Tastatur verfügt über vier LEDs zur Anzeige von NumLock, ScrollLock und CapsLock. Optional ist die Tastatur mit einem zusätzlichen Chipkartenleser sowie Glidepad oder Schlüssel­schalter erhältlich. Sie schließen die Tastatur bequem am USB-Port eines jeden Rechners an.



Besonderheiten:
- Staub- und spritzwassergeschützt
- Alphanumerische Tastatur
- Variables Tastenfeld



Anwendungsbereiche:
- Einzelhandel
- Banken
- Autovermietung



Technische Spezifikationen:

Physische Merkmale
- Abmessungen (B x T): 444 x 204mm

Tastatur
- 8/12/17 zusätzlich frei programmierbare Tastenpositionen
- Tastenwechseltechnik
- Einfach-, Doppel- und Mehrfachtasten
- Schnittstelle: USB, PS2
- Magnetkartenleser, 3-Spur
- 4 Status LEDs

Optionen
- Glidepad
- Schlüsselschalter mit 5 Positionen und 3 Schlüsseln
- Chipkartenleser
- Farbige Tasten
- Kundenspezifische Tastenbeschriftung
- OPOS + Java POS Treiber

Störstrahlung
- EN55022
- FCC Teil 15, Grenzklasse A


1st-Level-Support beinhaltet die Hilfe durch qualifizierte Support-Techniker bei der allgemeinen Artikeleinrichtung und -konfiguration
Weitere Suchbegriffe: preh tastatur
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 285,73*
  
Preis gilt ab 2.500 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 315,31*
€ 375,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 312,55*
€ 371,93
pro Stück
ab 25 Stück
€ 301,55*
€ 358,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 294,57*
€ 350,54
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 285,73*
€ 340,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.