Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MC-10+ - Auf- und Abwickler, kernlos + 76mm Kernhalterung, Etikettenbreite bis 125mm - inkl. 1st-Level-Support


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MC-10+ - Auf- und Abwickler, kernlos + 76mm Kernhalterung, Etikettenbreite bis 125mm - inkl. 1st-Level-Support
MC-10+ - Auf- und Abwickler, kernlos + 76mm Kernhalterung, Etikettenbreite bis 125mm - inkl. 1st-Level-Support
MC-10+ - Auf- und Abwickler, kernlos + 76mm Kernhalterung, Etikettenbreite bis 125mm - inkl. 1st-Level-Support
Artikel-Nr.:
     385-2829-MC1.04
Hersteller:
     Labelmate
Herst.-Nr.:
     B-LMR030-SVC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Etiketten Ab-/Aufwickler
Etiketten Abwickler
Etiketten Aufwickler
Etikettendrucker-Spendemodul
MC-10+ - Auf- und Abwickler, kernlos + 76mm Kernhalterung, Etikettenbreite bis 125mm
38, 40, 44 oder 70mm Kern auf Anfrage


Allgemeinge Produktreihenbeschreibung für Artikelserie:

Technische Spezifikationen:

Physische Merkmale
- Abmessungen (B x T x H): 220 x 305 x 195mm

Allgemein
- Etikettenbreite: max. 125mm
- Rollendurchmesser: max. 220mm
- Geschwindigkeit: 50cm/Sek.


1st-Level-Support beinhaltet die Hilfe durch qualifizierte Support-Techniker bei der allgemeinen Artikeleinrichtung und -konfiguration
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 423,49*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 474,42*
€ 564,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 463,43*
€ 551,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 432,93*
€ 515,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 423,49*
€ 503,95
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Labelmate
B-LMX443-SVC
ab € 147,48*
Zubehör
Labelmate
B-LMX441-SVC
ab € 41,12*
Zubehör
Labelmate
B-LMX162-SVC
ab € 24,45*
Zubehör
Labelmate
B-LMX440-SVC
ab € 43,15*
Zubehör
Labelmate
B-LMX472-SVC
ab € 98,22*
Zubehör
Labelmate
B-LMX442-SVC
ab € 72,21*
Zubehör
Labelmate
B-LMX499-SVC
ab € 24,40*
Zubehör
Labelmate
B-LMX493-SVC
ab € 24,38*
Zubehör
Labelmate
B-LMX494-SVC
ab € 24,41*
Zubehör
Labelmate
B-LMX495-SVC
ab € 24,49*
Zubehör
Labelmate
B-LMX496-SVC
ab € 23,80*
Zubehör
Labelmate
B-LMX497-SVC
ab € 24,40*
Zubehör
Labelmate
B-LMX498-SVC
ab € 24,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.