Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MC-10-1-INCH - Auf- und Abwickler, 25mm Kernhalterung, Etikettenbreite bis 125mm - inkl. 1st-Level-Support


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MC-10-1-INCH - Auf- und Abwickler, 25mm Kernhalterung, Etikettenbreite bis 125mm - inkl. 1st-Level-Support
MC-10-1-INCH - Auf- und Abwickler, 25mm Kernhalterung, Etikettenbreite bis 125mm - inkl. 1st-Level-Support
Artikel-Nr.:
     385-2829-MC1.02
Hersteller:
     Labelmate
Herst.-Nr.:
     B-LMR002-SVC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Etiketten Ab-/Aufwickler
Etiketten Abwickler
Etiketten Aufwickler
Etikettendrucker-Spendemodul
Technische Spezifikationen:

Physische Merkmale
- Abmessungen (B x T x H): 220 x 305 x 195mm

Allgemein
- Etikettenbreite: max. 125mm
- Rollendurchmesser: max. 220mm
- Geschwindigkeit: 50cm/Sek.


1st-Level-Support beinhaltet die Hilfe durch qualifizierte Support-Techniker bei der allgemeinen Artikeleinrichtung und -konfiguration
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 343,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 411,79*
€ 490,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 403,55*
€ 480,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 370,78*
€ 441,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 362,41*
€ 431,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 343,50*
€ 408,77
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Labelmate
B-LMX443-SVC
ab € 135,93*
Zubehör
Labelmate
B-LMX441-SVC
ab € 27,33*
Zubehör
Labelmate
B-LMX162-SVC
ab € 20,94*
Zubehör
Labelmate
B-LMX440-SVC
ab € 37,15*
Zubehör
Labelmate
B-LMX472-SVC
ab € 74,92*
Zubehör
Labelmate
B-LMX442-SVC
ab € 51,42*
Zubehör
Labelmate
B-LMX499-SVC
ab € 23,78*
Zubehör
Labelmate
B-LMX493-SVC
ab € 20,76*
Zubehör
Labelmate
B-LMX494-SVC
ab € 20,87*
Zubehör
Labelmate
B-LMX495-SVC
ab € 12,13*
Zubehör
Labelmate
B-LMX496-SVC
ab € 11,73*
Zubehör
Labelmate
B-LMX497-SVC
ab € 20,89*
Zubehör
Labelmate
B-LMX498-SVC
ab € 20,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.