Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CAT-3-10-INCH - externer Etiketten-Ab-/Aufwickler für Etiketten bis zu 255mm Breite, - inkl. 1st-Level-Support


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CAT-3-10-INCH - externer Etiketten-Ab-/Aufwickler für Etiketten bis zu 255mm Breite, - inkl. 1st-Level-Support
CAT-3-10-INCH - externer Etiketten-Ab-/Aufwickler für Etiketten bis zu 255mm Breite, - inkl. 1st-Level-Support
Artikel-Nr.:
     385-2829-CAT.05
Hersteller:
     Labelmate
Herst.-Nr.:
     B-LMR007-SVC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Etiketten Ab-/Aufwickler
Etiketten Abwickler
Etiketten Aufwickler
Etikettendrucker-Spendemodul
CAT-3-10-INCH - externer Etiketten-Ab-/Aufwickler für Etiketten bis zu 255mm Breite,
76mm Standard; 38, 40, 44 oder 70mm auf Anfrage


Allgemeinge Produktreihenbeschreibung für Artikelserie:

LABELMATEs “Constant Adjustable Torque”™ (Konstant einstellbares Drehmoment) Technologie macht aus dem leisen und benutzerfreundlichen CAT-3 den neuen Etikettenaufwickler auf Industrie-Niveau. Keine heiklen Arme und störende Riemen oder Kupplungen werden benutzt. Stattdesssen wird ein leistungsstarker Motor benutzt, der speziell für LABELMATE mit einer erweiterten Kreislaufkontrolle ausgerüstet wurde. Das Ergebnis ist eine kompakte Größe, eine einfache Benutzung ohne Geschwindigkeitseinstellungen, eine störungsfreie Leistung und eine unerreichte Betriebssicherheit. Eine Drehmomentkontrolle ermöglicht Ihnen eine direkte Kontrolle der gewünschten Zugkraft. Der bi-direktionale CAT-3 passt sich automatisch an die Druckergeschwindigkeit an und erlaubt Ihnen sogar eine Rückführung der Etiketten in den Drucker, sofern dies gewünscht wird. Als besondere Leistung kann der CAT-3 Etikettenaufwickler auch als Etikettenabwickler benutzt werden.
Die leistungsstarken LABELMATE “CAT” Aufwickler sind für eine durchgehende Benutzung auf einem festen Untergrund entwicklet. Die maximale Etikettenbreite beträgt 16, 25 oder sogar 40cm. (Siehe CAT-16 Datenblatt) je nach gewünschtem Gerät. Der CAT-3-ACH beinhaltet eine einstellbare Kernhalterung, die Etikettenrollen mit einem Durchmesser von 25mm bis 101mm und einer Breite von bis zu 16 cm bearbeiten kann. Der CAT-3 erledigt jede Aufwickelarbeit mit seinem hohen Drehmomentbereich und kann ebenfalls mit einem LABELMATE S-100 und S-200 Schneider benutzt werden.
Die aus robustem Stahl gefertigte Konstruktion auf Industrie-Niveau ermöglicht es dem CAT-3, in nahezu jeder Umgebung eingesetzt zu werden. Spezielle rutschfeste Füße verhindert eine Bewegung des Gerätes. Funktionssicherheit, hohe Qualität und nicht nötige Maschinenwartung ermöglichen es LABELMATE, auf die Geräteteile des CAT-3 Etikettenabwicklers eine Garantie von 3 Jahren zu geben.



Technische Spezifikationen:

Physische Merkmale
- Abmessungen (B x T x H): 300 x 455 x 320mm
- Gewicht: ca. 10.5kg

Allgemein
- Etikettenbreite: max. 255mm
- Rollendurchmesser: max. 300mm
- Geschwindigkeit: 1250mm/Sek.
- Drehmomentkontrolle: fortlaufendes einstellbares Drehmoment und Abbremskontrolle
- Drehmomentbereich: Normal (aufwickeln), Hoch (schneiden)
- Externe Stop-Funktion: externe Kontrolle stoppt Stromzufuhr zum Motor und bewirkt so eine Abbremsung


1st-Level-Support beinhaltet die Hilfe durch qualifizierte Support-Techniker bei der allgemeinen Artikeleinrichtung und -konfiguration
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 619,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 695,86*
€ 828,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 669,65*
€ 796,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 652,93*
€ 776,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 640,36*
€ 762,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 619,08*
€ 736,71
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Labelmate
B-LMX546-SVC
ab € 100,48*
Zubehör
Labelmate
B-LMX492-SVC
ab € 118,11*
Zubehör
Labelmate
B-LMX500-SVC
ab € 125,10*
Zubehör
Labelmate
B-LMX444-SVC
ab € 31,39*
Zubehör
Labelmate
B-LMX502-SVC
ab € 28,82*
Zubehör
Labelmate
B-LMX501-SVC
ab € 24,79*
Zubehör
Labelmate
B-LMX472-SVC
ab € 74,82*
Zubehör
Labelmate
B-LMX537-SVC
ab € 42,58*
Zubehör
Labelmate
B-LMX491-SVC
ab € 90,32*
Zubehör
Labelmate
B-LMX499-SVC
ab € 23,89*
Zubehör
Labelmate
B-LMX493-SVC
ab € 20,87*
Zubehör
Labelmate
B-LMX494-SVC
ab € 20,88*
Zubehör
Labelmate
B-LMX495-SVC
ab € 12,12*
Zubehör
Labelmate
B-LMX496-SVC
ab € 11,72*
Zubehör
Labelmate
B-LMX497-SVC
ab € 20,86*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.