Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ZT620 - Industrie-Etikettendrucker, thermotransfer, 203dpi, Display, 168mm Druckbreite, USB + RS232 + Ethernet + Bluetooth - inkl. 1st-Level-Support


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ZT620 - Industrie-Etikettendrucker, thermotransfer, 203dpi, Display, 168mm Druckbreite, USB + RS232 + Ethernet + Bluetooth - inkl. 1st-Level-Support
ZT620 - Industrie-Etikettendrucker, thermotransfer, 203dpi, Display, 168mm Druckbreite, USB + RS232 + Ethernet + Bluetooth - inkl. 1st-Level-Support
ZT620 - Industrie-Etikettendrucker, thermotransfer, 203dpi, Display, 168mm Druckbreite, USB + RS232 + Ethernet + Bluetooth - inkl. 1st-Level-Support
Artikel-Nr.:
     385-2727-ZT6.20
Hersteller:
     Zebra
Herst.-Nr.:
     B-ZT62062-T0E0100Z-SVC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Beschriftungs-Gerät
Beschriftungsgerät
Etikettendrucker
Labeldrucker
ZT620 - Industrie-Etikettendrucker, thermotransfer, 203dpi, Display, 168mm Druckbreite, USB + RS232 + Ethernet + Bluetooth
Ohne Schnittstellen-Kabel, inkl. Netzkabel


Allgemeinge Produktreihenbeschreibung für Artikelserie:

Zebras Industrie-Etikettendrucker der ZT600-Serie sind ideal, wenn Sie echte Arbeitstiere für sehr hohe Druckaufkommen suchen. Sie wählen aus zwei Versionen: Der ZT610 druckt Etiketten von 104 mm Breite bei einer Höchstgeschwindigkeit von 356 mm/Sek., der ZT620 schafft 168 mm Breite bei 305 mm/Sek. Die höchste Druckauflösung beträgt beim ZT620 300 dpi, beim ZT610 sogar gestochen scharfe 600 dpi - zum Druck von Mikroetiketten in 3 mm Größe, etwa für die Beschriftung von Mikrochips oder Schaltkreisen. Dank Link-OS Cloud Connect verbinden Sie jeden Drucker dieser Serie mühelos mit dem Netzwerk vor Ort oder aus der Cloud.
Mit der ZT600-Serie bereiten Sie sich auf die Zukunft vor: Von der Leistung bis hin zu den robusten Vollmetall-Komponenten sind diese langlebigen Etikettendrucker in jeder Hinsicht auf die harten Anforderungen der Industrie ausgelegt - nicht nur von heute, sondern auch von morgen. Hier überzeugen durchdachte Designs, zum Beispiel die interne Kühlung: Da weder Lüftungsschlitze noch Lüfter integriert sind, dringt weniger Staub ins Gerät ein, was den Wartungsbedarf erheblich reduziert.



Besonderheiten:
- Leistungsstark
- Langlebig
- Einfache native Navigation
- Integriertes Display
- Vollmetall-Komponenten
- Reduzierter Wartungsbedarf



Anwendungsbereiche:
- Fertigung
- Transport & Logistik
- Einzelhandel



Technische Spezifikationen:

Physische Merkmale
- Abmessungen (B x L x H): 341.5 x 505 x 395.68mm
- Gewicht: 26kg

Drucker
- Druckgeschwindigkeit: max. 305mm/Sek.
- Auflösung: 203 dpi, 300 dpi
- Schnittstellen: USB, RS232, Ethernet, Bluetooth
- Barcodes: 1D: Code 11, Code 39, Code 93, Code 128 mit Subsets A/B/C und UCC Case Codes, ISBT-128, UPC-A, UPC-E, EAN-8, EAN-13, UPC und EAN mit 2- oder 5-stelliger Ergänzung, Plessey, Postnet, 2/5 Standard, 2/5 Industrie, 2/5 Interleaved, Logmars, MSI, Codabar, Planet Code, 2D: Codablock, PDF417, Code 49, DataMatrix, MaxiCode, QR Code, TLC 39, MicroPDF, RSS-14 (und Composite-Codes), Aztec
- Sensor: Dualer Durchlicht- und Reflexionssensor

Mechanik
- Druckmethode: Thermodirekt / Thermotransfer
- Druckbreite: 168mm
- Drucklänge: max. 3810mm
- Konstruktion: Metallrahmen

Verbrauchsmaterial
- Medienbreite: 25.4 - 114mm
- Medienrollen-Aussendurchmesser: 203mm
- Kern-Innendurchmesser: 76mm
- Medienstärke: 0.058 - 0.25mm
- Medientypen: Endlos, gestanzt, Notch, Black-mark
- Farbband-Standardlänge: 450m
- Farbbandbreite: 51 - 174mm
- Farbbandkern-Innendurchmesser: 25.4mm

Umgebungsbedingungen
- Betriebstemperatur: 0°C - 40°C Thermodirektdruck, 5°C - 40°C Thermotransferdruck
- Lagerungstemperatur: -30°C - 60°C
- Luftfeuchtigkeit: 20% - 85%, nicht kondensierend

Zulassungen
- IEC 60950, EN 55022 Klasse B, EN 55024, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3
- cTUVus, CE Marking, FCC-B, ICES-003, VCCI, C-Tick, NOM, S-Mark (Arg), CCC, CU, BSMI, KCC, SABS, IN-Metro


1st-Level-Support beinhaltet die Hilfe durch qualifizierte Support-Techniker bei der allgemeinen Artikeleinrichtung und -konfiguration
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.992,43*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.144,79*
€ 4.932,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.113,63*
€ 4.895,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.027,14*
€ 4.792,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.992,43*
€ 4.750,99
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Zebra
B-3006690-SVC
ab € 77,21*
Zubehör
Zebra
B-3012672-SVC
ab € 156,22*
Zubehör
1st task
B-TTF300110-WA-SW-SINGLECORE-SVC
ab € 3,93*
Zubehör
1st task
B-TTF300110-WHA-SW-SINGLECORE-SVC
ab € 7,40*
Zubehör
Zebra
B-Z1AE-ZT62-3C0-SVC
ab € 595,02*
Zubehör
Zebra
B-Z1AE-ZT62-5C0-SVC
ab € 1.185,37*
Zubehör
Zebra
B-Z1AS-ZT62-3C0-SVC
ab € 777,59*
Zubehör
Zebra
B-Z1AS-ZT62-5C0-SVC
ab € 1.545,00*
Zubehör
Zebra
B-ZKDU-001-00-SVC
ab € 221,25*
Zubehör
1st task
B-USBKAB-AB-1,8-SW-SVC
ab € 2,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.