Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ZT510 - Industrie-Etikettendrucker, thermotransfer, 300dpi, Display, USB + RS232 + Ethernet + Bluetooth, Abschneider - inkl. 1st-Level-Support


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ZT510 - Industrie-Etikettendrucker, thermotransfer, 300dpi, Display, USB + RS232 + Ethernet + Bluetooth, Abschneider - inkl. 1st-Level-Support
ZT510 - Industrie-Etikettendrucker, thermotransfer, 300dpi, Display, USB + RS232 + Ethernet + Bluetooth, Abschneider - inkl. 1st-Level-Support
ZT510 - Industrie-Etikettendrucker, thermotransfer, 300dpi, Display, USB + RS232 + Ethernet + Bluetooth, Abschneider - inkl. 1st-Level-Support
Artikel-Nr.:
     385-2727-ZT5.07
Hersteller:
     Zebra
Herst.-Nr.:
     B-ZT51043-T1E0000Z-SVC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Beschriftungs-Gerät
Beschriftungsgerät
Etikettendrucker
Labeldrucker
ZT510 - Industrie-Etikettendrucker, thermotransfer, 300dpi, Display, USB + RS232 + Ethernet + Bluetooth, Abschneider
Ohne Schnittstellen-Kabel, inkl. Netzkabel


Allgemeinge Produktreihenbeschreibung für Artikelserie:

Der ZT510 erreicht die perfekte Balance zwischen Preis und Leistung und beinhaltet die wichtigen Funktionen, die Sie bei einem Industriedrucker brauchen, zu überschaubaren Kosten. Er baut auf den Eigenschaften seines Vorgängers Zebra® 105SLPlus™ auf und bietet neben einem bewährten, robusten Design erweiterte Verwaltungs- und Überwachungsmöglichkeiten. Das bedeutet, Sie erhalten Zuverlässigkeit rund um die Uhr und erreichen so einen reibungslosen Betrieb, Langlebigkeit und mehr Funktionalität, um mit jeder Herausforderung zurechtzukommen, die sich Ihnen in den kommenden Jahren stellt - zu einem herausragenden Preis.
Sie brauchen Drucksysteme, die Ihre kritischen Prozesse unterstützen und Ihnen ermöglichen, mit den steigenden Ansprüchen Schritt zu halten. Der ZT510 verfügt über Zebras weltbekannte hochwertige Druckmechanismen und interne Komponenten, um rund um die Uhr eine makellose Leistung sicherzustellen, für eine einheitlich herausragende Qualität zu sorgen und teure Ausfallzeiten praktisch zu beseitigen.
Mit seinem Ganzmetall-Design, der robusten Bauweise und den versiegelten gewölbten Tasten zur Vermeidung des Ansammelns von Staub, Schmutz und Feuchtigkeit fühlt sich der ZT510 in den rauesten Fertigungs- und Lagerumgebungen von heute zu Hause. Dieses robuste Arbeitsgerät wurde für viele Jahre des kontinuierlichen Betriebs entwickelt und widersteht extremen Temperaturen, Schmutz, rauer Handhabung und mehr.
Der ZT510 ist ideal für kostenbewusste Unternehmen und bietet Druckleistung der nächsten Generation zu einem außergewöhnlichen Preis. Er bietet hohe Robustheit, Zuverlässigkeit und schnelle Verarbeitung bei Umgebungen mit starker Auslastung, sowie erweiterte Link-OS™-Funktionen und alle Grundfunktionen, die Sie wirklich brauchen - keine unnötigen teuren Zusatzfunktionen. Er ist sogar ENERGY STAR®-zertifiziert, um Ihre Investition zusätzlich zu schützen.
Der ZT510 verfügt über eine Reihe von Verbindungsmöglichkeiten, wie z. B. USB, seriell, Gigabit-Ethernet und Bluetooth® LE, und lässt sich dadurch einfach in vorhandene Systeme integrieren und in verschiedene Netzwerke einbinden. Optional sind eine parallele Schnittstelle, 802.11a/c mit Bluetooth® 4.0, USB Host und IPv6 ebenfalls verfügbar.
Der ZT510 wurde so konzipiert, dass er sich zusammen mit Ihren Geschäftsanforderungen weiterentwickeln kann. Hierfür wurden Hardware-Upgrades vereinfacht, eine nahtlose Integration in beliebte Gerätemanagement-Software ermöglicht und für die Rationalisierung von Software-Updates mit benutzerfreundlichen Link-OS-Anwendungen gesorgt.
Vom schnellen Prozessor, der einen schnellen Durchsatz selbst komplexer Grafiken ermöglicht, bis hin zum optionalen leicht erreichbaren USB HostKartensteckplatz an der Rückseite des Druckers, der ZT510 optimiert die Leistung, wo es nur möglich ist. Benutzer können einfach und präzise zwischen 203 und 300 dpi für eine genaue Medienhandhabung und einen leisen Betrieb wechseln. Und dynamische QR-Codes bieten zusätzlichen webbasierten Support auf Abruf zur schnellen Lösung von Druckerstörungen.



Besonderheiten:
- überragende Leistung
- erschwinglicher Preis
- Zuverlässigkeit
- unerreichte Robustheit
- Vielzahl von Verbindungensoptionen
- flexible Konfiguration



Anwendungsbereiche:
- Fertigung
- Transport & Logistik



Technische Spezifikationen:

Physische Merkmale
- Abmessungen (B x L x H): 268.2 x 512.3 x 395.68mm
- Gewicht: 22.7kg

Drucker
- Druckgeschwindigkeit: max. 305mm/Sek.
- Auflösung: 203 dpi
- Schnittstellen: USB, RS232, Ethernet, Bluetooth
- Display: mehrzeilig, mit Hintergrundbeleuchtung, intuitives Menü, benutzerfreundliche Tastatur, Kennwortschutz
- Barcodes: 1D: Code 11, Code 39, Code 93, Code 128 mit Subsets A/B/C und UCC Case Codes, ISBT-128, UPC-A, UPC-E, EAN-8, EAN-13, UPC und EAN mit 2- oder 5-stelliger Ergänzung, Plessey, Postnet, 2/5 Standard, 2/5 Industrie, 2/5 Interleaved, Logmars, MSI, Codabar, Planet Code, 2D: Codablock, PDF417, Code 49, DataMatrix, MaxiCode, QR Code, TLC 39, MicroPDF, RSS-14 (und Composite-Codes), Aztec

Mechanik
- Druckmethode: Thermodirekt / Thermotransfer
- Druckbreite: 104mm
- Drucklänge: max. 3810mm
- Konstruktion: Metallrahmen

Verbrauchsmaterial
- Medienbreite: 20 - 114mm
- Medienrollen-Aussendurchmesser: 203mm
- Kern-Innendurchmesser: 76mm
- Medienstärke: 0.076 - 0.305mm
- Medientypen: Endlos, gestanzt, mit Aussparungen, Reflexmarke
- Farbband-Standardlänge: 450m
- Farbbandbreite: 51 - 110mm
- Farbbandkern-Innendurchmesser: 25.4mm

Umgebungsbedingungen
- Betriebstemperatur: 0°C - 40°C Thermodirektdruck, 5°C - 40°C Thermotransferdruck
- Lagerungstemperatur: -30°C - 60°C
- Luftfeuchtigkeit: 20% - 85% Betrieb, 5% - 85% Lagerung, nicht kondensierend

Zulassungen
- IEC 60950, EN 55022 Klasse B, EN 55024, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3
- cTUVus, CE Marking, FCC-B, ICES-003, VCCI, C-Tick, NOM, S-Mark (Arg), CCC, CU, BSMI, KCC, SABS, IN-Metro


1st-Level-Support beinhaltet die Hilfe durch qualifizierte Support-Techniker bei der allgemeinen Artikeleinrichtung und -konfiguration
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.716,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.845,89*
€ 3.386,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.823,81*
€ 3.360,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.757,23*
€ 3.281,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.722,95*
€ 3.240,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.716,43*
€ 3.232,55
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
1st task
B-TTF300110-WA-SW-SINGLECORE-SVC
ab € 3,94*
Zubehör
1st task
B-TTF300110-WHA-SW-SINGLECORE-SVC
ab € 7,43*
Zubehör
Zebra
B-Z1A1-ZT51-300-SVC
ab € 1.037,62*
Zubehör
Zebra
B-Z1A1-ZT51-3C0-SVC
ab € 1.694,11*
Zubehör
Zebra
B-Z1AS-ZT51-300-SVC
ab € 284,72*
Zubehör
Zebra
B-Z1AS-ZT51-3C0-SVC
ab € 496,11*
Zubehör
1st task
B-USBKAB-AB-1,8-SW-SVC
ab € 2,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.