Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

220Xi4 - Etikettendrucker, thermotransfer, 203dpi, 224mm, USB + RS232 + Parallel + Ethernet, Aufwickler, Peeler - inkl. 1st-Level-Support


Menge:  Stück  
Produktinformationen
220Xi4 - Etikettendrucker, thermotransfer, 203dpi, 224mm, USB + RS232 + Parallel + Ethernet, Aufwickler, Peeler - inkl. 1st-Level-Support
220Xi4 - Etikettendrucker, thermotransfer, 203dpi, 224mm, USB + RS232 + Parallel + Ethernet, Aufwickler, Peeler - inkl. 1st-Level-Support
Artikel-Nr.:
     385-2727-XI4.62
Hersteller:
     Zebra
Herst.-Nr.:
     B-220-80E-00203-SVC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Beschriftungs-Gerät
Beschriftungsgerät
Etikettendrucker
Labeldrucker
220Xi4 - Etikettendrucker, thermotransfer, 203dpi, 224mm, USB + RS232 + Parallel + Ethernet, Aufwickler, Peeler
Inkl. Netzkabel


Allgemeinge Produktreihenbeschreibung für Artikelserie:

Die robusten und zuverlässigen Drucker der Xi -Serie, die für hohe Druckvolumen optimiert sind, bieten eine perfekte Mischung aus Leistung und Funktionalität. Die Drucker der Xi -Serie von Zebra sind bekannt für Strapazierfähigkeit, erstklassige Druckqualität, schnellen Durchsatz, lange Lebensdauer und beispiellose Zuverlässigkeit bei anspruchsvollen Anwendungen. Diese Qualitäten spiegeln sich in den niedrigen Gesamtbetriebskosten wider und machen sie zur idealen, klugen Investition für Unternehmen mit hochvolumigen, ablaufkritischen Anwendungen und Spezialetikettenanforderungen. Die Xi4-Drucker bauen auf diesem Erbe auf und ermöglichen dank schnelleren Druckgeschwindigkeiten bei ausgewählten Modellen, zuverlässiger Druckqualität und verbesserten, frühzeitigen Warnhinweisen eine noch höhere betriebliche Produktivität als die Xi-Vorgängermodelle. Vielseitige Anbindungsoptionen und die ortsunabhängige Druckerinstallation/verwaltung über ZebraLink™ Solutions sorgen ebenfalls für eine noch einfachere Integration.



Besonderheiten:
- verlässliche Druckqualität
- hohe Druckgeschwindigkeit
- großes Bedienfeld
- RFID-Upgrade-bereit



Anwendungsbereiche:
- Kennzeichnung unfertiger Erzeugnisse
- Bestands- und Inventarverwaltung
- Produktkennzeichnung
- Normetikettierung
- Wareneingangs- und Versandetiketten
- Bestandsverfolgungsetiketten
- Militärlogistik



Technische Spezifikationen:

Physische Merkmale
- Abmessungen (B x T x H): 397.5 x 495 x 393.7mm
- Gewicht: 32.7kg

Drucker
- Druckgeschwindigkeit: max. 254mm/Sek.
- Auflösung: 203 dpi, 300dpi
- Speicher: 16 MB SDRAM
- Schnittstelle: USB, RS232, LPT
- Bedienfeld: mehrsprachige, hinterleuchtete LCD-Anzeige
- Barcodes: 1D: Codabar, Code 11, Code 39, Code 93, Code 128 mit Subsets A/B/C und UCC Case C Codes, EAN-8, EAN-13, 2/5 Industrie, 2/5 Interleaved, ISBT-128, Logmars, MSI, Planet Code, Plessey, Postnet, 2/5 Standard, UPC-A, UPC-E, UPC und EAN mit 2- oder 5-stelliger Ergänzung, 2D: Codablock, Code 49, Data Matrix, GS1 DataBar (RSS), MaxiCode, MicroPDF417, PDF417, QR Code, TLC 39

Mechanik
- Druckmethode: Thermodirekt / Thermotransfer
- Druckbreite: 216mm
- Drucklänge: 991mm
- Sensor: Durchlicht- und Reflexionsmediensensoren

Verbrauchsmaterial
- Breite der Etiketten und Träger: 108 - 224mm
- Farbbandbreite: 108 - 220mm
- Etikettenrollen-Aussendurchmesser: max. 203mm
- Etiketten- und Trägermaterialstärke: 0.076 x 0.305mm
- Medientyp: Leporello endlos, gestanzt oder mit Reflexmarke
- Farbbandrollen-Aussendurchmesser: 81.3mm
- Farbbandstandardlängen: 450m oder 300m
- Farbbandwicklung: Farbband mit Tintenseite nach aussen

Umgebungsbedingungen
- Betriebstemperatur: 5°C - 0°C Thermotransfer, 0°C - 40°C Thermodirekt
- Lagerungstemperatur: -40°C - 60°C
- Luftfeuchtigkeit: 20% - 85% Betrieb, 5% - 85% Lagerung, nicht kondensierend

Zulassungen
- Bi-National UL 60950 Third Edition/CSA CAN/CSA-C22.2 No. 60950-00 Third Edition; IEC 950/ EN 60950: 1992 mit Änderungen 1 bis 4 (CB Scheme); EN 55022: 1998 Class B; EN 55024:1998; EN 61000-3-2, 3 mit Änderung A12; Canadian ICES-003, Class B, FCC Class B; Argentina 92/98 Phase 3; Australia AS/NZS 3548; R.O.C. CNS 13438; BSMI; CCC


1st-Level-Support beinhaltet die Hilfe durch qualifizierte Support-Techniker bei der allgemeinen Artikeleinrichtung und -konfiguration
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7.065,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7.174,42*
€ 8.537,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7.133,83*
€ 8.489,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7.091,84*
€ 8.439,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7.077,84*
€ 8.422,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 7.065,70*
€ 8.408,18
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Zebra
B-02100BK22045-SVC
ab € 29,72*
Zubehör
Zebra
B-02300BK22045-SVC
ab € 25,66*
Zubehör
Zebra
B-03200BK22045-SVC
ab € 53,06*
Zubehör
Zebra
B-03400BK22045-SVC
ab € 39,91*
Zubehör
Zebra
B-04800BK22045-SVC
ab € 75,43*
Zubehör
Zebra
B-05095BK22045-SVC
ab € 106,99*
Zubehör
Zebra
B-P1004238-SVC
ab € 792,70*
Zubehör
Zebra
B-76018-SVC
ab € 55,99*
Zubehör
Zebra
B-3006417-SVC
ab € 28,54*
Zubehör
Zebra
B-76524-SVC
ab € 25,47*
Zubehör
Zebra
B-3001699-SVC
ab € 28,00*
Zubehör
Zebra
B-3003632-SVC
ab € 29,12*
Zubehör
Zebra
B-76186-SVC
ab € 26,52*
Zubehör
Zebra
B-76089-SVC
ab € 34,65*
Zubehör
Zebra
B-880358-101-SVC
ab € 165,74*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.