Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

TLP2824 Plus - Etikettendrucker, 203dpi, thermotransfer, Ethernet (10/100) und USB (TypB), - inkl. 1st-Level-Support


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TLP2824 Plus - Etikettendrucker, 203dpi, thermotransfer, Ethernet (10/100) und USB (TypB), - inkl. 1st-Level-Support
TLP2824 Plus - Etikettendrucker, 203dpi, thermotransfer, Ethernet (10/100) und USB (TypB), - inkl. 1st-Level-Support
Artikel-Nr.:
     385-2727-28P.22
Hersteller:
     Zebra
Herst.-Nr.:
     B-282P-101520-000-SVC
EAN/GTIN:
     4062621111882
Suchbegriffe:
Beschriftungs-Gerät
Beschriftungsgerät
Etikettendrucker
Labeldrucker
TLP2824 Plus - Etikettendrucker, 203dpi, thermotransfer, Ethernet (10/100) und USB (TypB),
EPL und ZPL Programmiersprache, 4MB Flash, 8MB SDRAM, ohne Echtzeituhr


Diese platzsparenden, benutzerfreundlichen Drucker setzen einen neuen Leistungsstandard in der Desktop-Familie von Zebra. Der Thermodirektdrucker LP 2824 Plus und der kombinierte Thermodirekt-/Thermotransferdrucker TLP 2824 Plus sind perfekt geeignet für die Patientenidentifikation, Etikettierung in der Apotheke, Einzelhandelsprodukt- und Regalkanten-Etikettierung sowie jede andere Anwendung, die eine präzise Druckausgabe auf schmalen Medien erfordert.
Diese eleganten, kleinen Drucker von Zebra sind ideal für den schnellen Drucken professioneller Etiketten auf dem Schreibtisch, in kleinen Büros, in Labors und überall dort, wo kleine Mengen an Barcode-Etiketten, Belegen und Anhängern benötigt werden. Die robusten Drucker mit Doppelwand-ABS-Gehäuse bieten viele der sonst nur von „großen“ Druckern angebotenen Funktionen zu einem äußerst erschwinglichen Preis. Da bei ihrem Design auf leichte Bedienbarkeit geachtet wurde, können sie auch von Anfängern mühelos eingestellt und bedient werden.



Besonderheiten:
- vielseitig
- platzsparend und benutzerfreundlich
- elegantes Design
- robust
- leichte Bedienbarkeit



Anwendungsbereiche:
- Einzelhandel
- Apotheke
- Point of Sale
- Industrie



Technische Spezifikationen:

Physische Merkmale
- Abmessungen (B x T x H): Thermodirekt 107 x 214 x 176mm, Thermotransfer 126 x 235 x 178mm
- Gewicht: Thermodirekt 1.2kg, Thermotransfer 1.6kg

Drucker
- Druckgeschwindigkeit: max. 102mm/Sek.
- Auflösung: 203 dpi
- Speicher: 8 MB SDRAM, 4 MB Flash
- Barcodes: 1D: Codabar, Code 11 (ZPL), Code 39, Code 93, Code 128, EAN-8, EAN-13, EAN-14 (ZPL), deutsche Postleitzahlen (EPL), GS1 DataBar (RSS), 2/5 Industrie (ZPL), 2/5 Interleaved, ISBT-128 (ZPL), japanisches Postnet (EPL), Logmars (ZPL), MSI, Plessey, Postnet, 2/5 Standard (ZPL), UCC/EAN-128 (EPL), UPC-A, UPC-A und UPC-E mit EAN mit 2- oder 5-stelliger Ergänzung, UPC-E, UPC und EAN mit 2- oder 5stelliger Ergänzung (ZPL), 2D: Codablock (ZPL), Code 49 (ZPL), Data Matrix, (ZPL), MaxiCode, MicroPDF417, PDF417 und QR Code

Mechanik
- Druckmethode: Thermodirekt / Thermotransfer
- Druckbreite: 56mm
- Drucklänge: max. 990mm
- Sensor: feststehende Durchlicht- und Reflexionssensoren

Verbrauchsmaterial
- Farbbandaussendurchmesser: 35mm
- Farbbandlänge: 74m bei Verwendung von 0.08mm-Farbband
- Farbbandbreite: 33 und 57mm
- Etiketten- und Trägerlänge: max. 990mm
- Etiketten- und Trägerbreite: 19 - 60mm
- Rollengröße: max. 127mm Aussendurchmesser
- Medienstärke: 0.076 - 0.18mm
- Medientypen: Roll-Fed-, Leporello-, gestanzte oder Endlos-Thermodirektetiketten mit oder ohne Reflexmarke, Anhänger, Endlosbelegpapier, Armbänder

Umgebungsbedingungen
- Betriebstemperatur: 4.4°C - 41°C
- Lagerungstemperatur: -40°C - 60°C
- Luftfeuchtigkeit: 5% - 95%, nicht kondensierend

Zulassungen
- Störaussendung: FCC Teil 15, Unterabschnitt B, VCCI, C-Tick
- Störaussendung und Störfestigkeit: (CE) EN 55022 Klasse B, EN 61000-3-2, EN 61000-3-0 und EN 55024, CCC
- Sicherheit: CB-Zertifizierungsverfahren IEC 60950:1991 +A1 +A2 +A3 +A4, TÜV, NRTL, IRAM, NOM, AAMI, CCC


1st-Level-Support beinhaltet die Hilfe durch qualifizierte Support-Techniker bei der allgemeinen Artikeleinrichtung und -konfiguration
Angebote (1)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 385
Frei Haus
ab € 395,03*
€ 426,01*
Preise: Lager 385
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 426,01*
€ 506,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 424,66*
€ 505,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 395,03*
€ 470,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 385
Versand: Lager 385
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,80*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 385
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Zebra
B-02300GS03307-SVC
ab € 1,26*
Zubehör
Zebra
B-800132-002-SVC
ab € 2,49*
Zubehör
Zebra
B-800132-102-SVC
ab € 3,13*
Zubehör
Zebra
B-800132-202-SVC
ab € 4,50*
Zubehör
Zebra
B-G32432-1M-SVC
ab € 384,43*
Zubehör
Zebra
B-Z1AE-28XP-3C0-SVC
ab € 61,21*
Zubehör
Zebra
B-Z1AS-28XP-3C0-SVC
ab € 82,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.