Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

B-EX6T1-GS12-QM-R - Etikettendrucker, Thermotransfer, 203dpi, Druckkopf Edge Type, USB + Ethernet - inkl. 1st-Level-Support


Menge:  Stück  
Produktinformationen
B-EX6T1-GS12-QM-R - Etikettendrucker, Thermotransfer, 203dpi, Druckkopf Edge Type, USB + Ethernet - inkl. 1st-Level-Support
B-EX6T1-GS12-QM-R - Etikettendrucker, Thermotransfer, 203dpi, Druckkopf Edge Type, USB + Ethernet - inkl. 1st-Level-Support
B-EX6T1-GS12-QM-R - Etikettendrucker, Thermotransfer, 203dpi, Druckkopf Edge Type, USB + Ethernet - inkl. 1st-Level-Support
Artikel-Nr.:
     385-2724-EX6.01
Hersteller:
     Toshiba
Herst.-Nr.:
     B-18221168847-SVC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Beschriftungs-Gerät
Beschriftungsgerät
Etikettendrucker
Labeldrucker
B-EX6T1-GS12-QM-R - Etikettendrucker, Thermotransfer, 203dpi, Druckkopf Edge Type, USB + Ethernet
Ohne Schnittstellenkabel, inkl. Netzteil


Allgemeinge Produktreihenbeschreibung für Artikelserie:

Die Toshiba B-EX6 Serie ist eine robuste Breitformat-Etikettendrucker Serie mit einer maximalen Druckbreite von bis zu 160 mm. Das stabile Metallgehäuse der B-EX6 Serie schützt die innenliegende Technik zuverlässig und ermöglicht einen störungsfreien Betrieb in anspruchsvollen Umgebungen. Die professionellen Drucker können im Thermodirekt- und Thermotransferverfahren betrieben werden. Eine maximale Druckgeschwindigkeit von 305 mm/s ermöglicht es Ihnen auch große Druckvolumen problemlos zu bewältigen. Die Etikettendrucker sind für eine industrielle Auflage von bis zu 30.000 Etiketten pro Tag ausgelegt. Eine zuverlässige und sehr belastbare Drucktechnik sorgt dabei jederzeit für einen störungsfreien Betrieb.
Wenn das Verbrauchsmaterial ausgetauscht werden muss, ermöglicht der zweigeteilte Gehäusedeckel einen schnellen Zugriff und Materialwechsel mit wenigen Handgriffen. Der gesamte Materialweg ist klar strukturiert und komplett einsehbar was den Materialwechsel und Wartungen deutlich vereinfacht. Selbst der Wechsel des Druckkopfes kann problemlos ohne Werkzeug in wenigen Handgriffen vollzogen werden. Durch die starke und zuverlässige Technik der B-EX6 Serie sind die Geräte außergewöhnlich gut zu bedienen und zudem noch sparsam im Unterhalt. Durch Einhaltung der ENERGY STAR®-Richtlinien sparen Sie an Energiekosten und profitieren von einem günstigen Betrieb Ihres Etikettendruckers. Die B-EX6 Serie kann bis zu 800 m lange Farbbändern einsetzen um den Produktionsbetrieb weniger häufig unterbrechen zu müssen. Geringe Rüstzeiten und der Einsatz von besonders langen Verbrauchsmaterialien steigern die Effizienz dieser Toshiba Drucker enorm. Einen weiteren Beitrag zur Effizienzsteigerung liefert die zusätzliche Foliensparautomatik die speziell in den Near Edge Modellen standardmäßig verbaut ist.



Besonderheiten:
- effiziente Optimierung
- Folienspar-Funktion
- flexibles Konzept
- robustes und langlebiges Design
- hohe Leistungsfähigkeit



Anwendungsbereiche:
- Industrie
- Handel



Technische Spezifikationen:

Physische Merkmale
- Abmessungen (B x T x H): 331 x 460 x 310mm
- Gewicht: 20kg

Drucker
- Druckgeschwindigkeit: 305mm/Sek.
- Auflösung: 203 dpi, 305 dpi
- Schnittstelle: USB 2.0, LAN 10/100 Base, IPv6, USB Host/RTC, RS2321), Centronics1), Wireless-LAN1), Start-StoppSchnittstelle1)
- Barcode: 1D: UPC/EAN/JAN, Code 39, Code 93, Code 128, EAN 128, NW7, MSI, Interleaved 2 of 5, Industrial 2 of 5, Matrix 2 of 5, Postnet, RM4SCC, KIX-Code, Customer Barcode, GS1 Databar, 2D: Codes Data Matrix, PDF 417, Maxicode, QR Code, Micro PDF 417, CP Code
- Bedienfeld: grafisches LCD-Display, 2 x LED, 10 x Tasten
- Emulation: ZPL II

Mechanik
- Druckmethode: Thermodirekt / Thermotransfer
- Druckkopf: T1: Near Edge Head, T3: Flat Head
- Druckbreite: max. 160mm
- Drucklänge: max. 1490mm
- Schriftarten: Bitmap font, Outline font, Price font, TTF, OTF
- Materialführung: mittig

Verbrauchsmaterial
- Farbbandtyp: Rolle
- Farbbandbreite: 55 - 170mm
- Farbbandlänge: 800m
- Farbbanddurchmesser: 90mm
- Farbbandkern: 25.4mm
- Materialbreite: 50 - 165mm
- Materialstärke: 0.08 - 0.25mm
- Kerndurchmesser innen: 40 - 76.2mm
- Rollendurchmesser aussen: 200mm
- Materialausführung: Rolle, Leporello

Umgebungsbedingungen
- Betriebstemperatur: 5°C - 40°C
- Luftfeuchtigkeit: 25% - 85%, nicht kondensierend


1st-Level-Support beinhaltet die Hilfe durch qualifizierte Support-Techniker bei der allgemeinen Artikeleinrichtung und -konfiguration
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.161,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.281,72*
€ 2.715,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.264,46*
€ 2.694,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.209,60*
€ 2.629,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.179,47*
€ 2.593,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.161,58*
€ 2.572,28
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Toshiba
B-18221165342-SVC
ab € 698,58*
Zubehör
Toshiba
B-18221165430-SVC
ab € 1.208,55*
Zubehör
Toshiba
B-18221165332-SVC
ab € 79,89*
Zubehör
Toshiba
B-18221165331-SVC
ab € 79,85*
Zubehör
Toshiba
B-18221165333-SVC
ab € 79,68*
Zubehör
Toshiba
B-18221165391-SVC
ab € 1.299,70*
Zubehör
Toshiba
B-18221165343-SVC
ab € 421,59*
Zubehör
Toshiba
B-BEX60110AS2F-SVC
ab € 73,31*
Zubehör
Toshiba
B-BEX60110AS3F-SVC
ab € 73,48*
Zubehör
Toshiba
B-BEX60110SS3F-SVC
ab € 39,05*
Zubehör
Toshiba
B-BEX60110AS1F-SVC
ab € 47,79*
Zubehör
Toshiba
B-BEX60060AS1F-SVC
ab € 26,25*
Zubehör
Toshiba
B-BEX60060AS2F-SVC
ab € 40,17*
Zubehör
Toshiba
B-BEX60060SS3F-SVC
ab € 21,27*
Zubehör
Toshiba
B-BEX60083AS2F-SVC
ab € 55,40*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.