Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BA420T-TS12-QM-S - Etikettendrucker, Thermotransfer, USB + Bluetooth + Ethernet, Kunststoffgehäuse, 300dpi - inkl. 1st-Level-Support


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BA420T-TS12-QM-S - Etikettendrucker, Thermotransfer, USB + Bluetooth + Ethernet, Kunststoffgehäuse, 300dpi - inkl. 1st-Level-Support
BA420T-TS12-QM-S - Etikettendrucker, Thermotransfer, USB + Bluetooth + Ethernet, Kunststoffgehäuse, 300dpi - inkl. 1st-Level-Support
BA420T-TS12-QM-S - Etikettendrucker, Thermotransfer, USB + Bluetooth + Ethernet, Kunststoffgehäuse, 300dpi - inkl. 1st-Level-Support
Artikel-Nr.:
     385-2724-BA4.02
Hersteller:
     Toshiba
Herst.-Nr.:
     B-18221168933-SVC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Beschriftungs-Gerät
Beschriftungsgerät
Etikettendrucker
Labeldrucker
BA420T-TS12-QM-S - Etikettendrucker, Thermotransfer, USB + Bluetooth + Ethernet, Kunststoffgehäuse, 300dpi
Ohne Schnittstellenkabel, inkl. Netzkabel


Allgemeinge Produktreihenbeschreibung für Artikelserie:

Die BA400-Serie ist die erste einer der nächsten Produktgenerationen, die mit einer völlig neuen CPU- und OS-Plattform entwickelt wurde. Diese Plattform erhöht nicht nur die Leistung, sondern erweitert auch die Konnektivität und Anpassungsfähigkeit der BA400-Serie, um den Herausforderungen eines sich ständig ändernden Arbeitsplatzes gerecht zu werden.



Besonderheiten:
- Neue Systemplattform und Prozessortechnologie
- Einfache Integration
- NFC-Kopplung für Bluetooth-Verbindungen
- Mehr Effizienz und Produktivität



Anwendungsbereiche:
- Produktion
- Automobilindustrie
- Schwerindustrie
- Stahl- und Papierindustrie
- Forstwirtschaft
- Chemie- und pharmazeutische Industrie
- Textilindustrie
- Einzelhandel
- Transport und Logistik



Technische Spezifikationen:

Physische Merkmale
- Abmessungen (B x H x T): 245 x 350 x 332
- Gewicht: 12kg

Allgemein
- Drucktechnologie: Thermodirekt / Thermotransfer
- Auflösung: 203dpi, 300dpi
- Druckgeschwindigkeit max.: 203.2mm/Sek.
- Druckbreite max.: 105.7mm
- Druckkopftyp: Flat Head
- Speicher: 182MB (FROM), 128MB (SRAM)
- Bedienfeld: LCD
- Sensor: Reflexionssensor (Black Mark), Durchlichtsensor (Gap)
- Schnittstellen: USB 2.0 HS, USB Host Memory Interface, Ethernet 10/100 Base T (IPv4 & IPv6), Bluetooth V2.1 EDR mit MFi Support, NFC (für Bluetooth Paring), WLAN 802.11a/b/g/n (Dual Band für 2.4 GHz/5 GHz) 1) , Parallel/Centronics 1) , Seriell/RS-232 1) , Start-Stop Schnittstelle 1)

Barcodes
- UPC/EAN/JAN, Code 39, Code 93, Code 128, EAN 128, NW7, MSI, Interleaved 2 of 5, Industrial 2 of 5, Matrix 2 of 5, POSTNET, RM4SCC, KIX Code, Customer Barcode, GS1 DataBar
- 2D-Codes: Data Matrix, PDF 417, MaxiCode, QR Code, Micro PDF 417, CP Code, Aztec, GS1 Data Matrix, Micro QR Code

Verbrauchsmaterial
- Materialführung: zentriert
- Trägermaterialbreite: 22-118mm thermodirekt, 22-114mm thermotransfer
- Kerndurchmesser: 38, 40, 42, 76.2mm
- Rollendurchmesser aussen: max. 152.4mm
- Materialarten: Vellumpapier und -etiketten, matt oder glossy beschichtete Papiere, synthetische Folien, PET Folie, Polyimidfolien
- Farbbandbreite: 60-110mm
- Farbband-Kern: 25.4mm
- Farbband Kernbreite: 118mm
- Farbbandlänge max.: 450m
- Farbbanddurchmesser max.: 75mm

Umgebungsbedingungen
- Betriebstemperatur: 5°C - 40°C
- Lagertemperatur: -40°C - 60°C
- Luftfeuchtigkeit: 28% - 85% (Betrieb), 10% - 90% (Lager), nicht kondensierend


1st-Level-Support beinhaltet die Hilfe durch qualifizierte Support-Techniker bei der allgemeinen Artikeleinrichtung und -konfiguration
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.147,10*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.214,71*
€ 1.445,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.206,63*
€ 1.435,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.171,45*
€ 1.394,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.147,10*
€ 1.365,05
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Toshiba
B-10021165412-SVC
ab € 439,47*
Zubehör
Toshiba
B-18221165420-SVC
ab € 89,93*
Zubehör
Toshiba
B-18221165426-SVC
ab € 90,00*
Zubehör
Toshiba
B-18221165419-SVC
ab € 89,93*
Zubehör
Toshiba
B-18221165418-SVC
ab € 99,52*
Zubehör
Toshiba
B-18221165421-SVC
ab € 232,61*
Zubehör
Toshiba
B-18221165423-SVC
ab € 969,93*
Zubehör
Toshiba
B-10021165414-SVC
ab € 327,58*
Zubehör
Labelmate
B-LMR005-SVC
ab € 652,65*
Zubehör
Labelmate
B-LMR006-SVC
ab € 780,08*
Zubehör
Labelmate
B-LMR004-SVC
ab € 604,19*
Zubehör
Toshiba
B-7FM07254000-SVC
ab € 359,34*
Zubehör
ARTDEV
ETP 104-150 K40 D090
ab € 9,74*
Zubehör
Toshiba
B-BSA40110AS1-SVC
ab € 340,01*
Zubehör
Toshiba
B-BSA40060AS1-SVC
ab € 188,84*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.