Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

TM-J7100P-061 - Tintenstrahldrucker, Centronics, schwarz, ohne Netzteil, inkl. Anschlußkabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TM-J7100P-061 - Tintenstrahldrucker, Centronics, schwarz, ohne Netzteil, inkl. Anschlußkabel
TM-J7100P-061 - Tintenstrahldrucker, Centronics, schwarz, ohne Netzteil, inkl. Anschlußkabel
TM-J7100P-061 - Tintenstrahldrucker, Centronics, schwarz, ohne Netzteil, inkl. Anschlußkabel
TM-J7100P-061 - Tintenstrahldrucker, Centronics, schwarz, ohne Netzteil, inkl. Anschlußkabel
TM-J7100P-061 - Tintenstrahldrucker, Centronics, schwarz, ohne Netzteil, inkl. Anschlußkabel
TM-J7100P-061 - Tintenstrahldrucker, Centronics, schwarz, ohne Netzteil, inkl. Anschlußkabel
Artikel-Nr.:
     385-2320-710.04
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Belegdrucker
Bon-Drucker
Bondrucker
Kassen-Drucker
Spezielle Produktbeschreibung:

TM-J7100P-061 - Tintenstrahldrucker, Centronics, schwarz, ohne Netzteil, inkl. Anschlußkabel


Allgemeine Artikelbeschreibung (kann vom Produkt abweichen):

Tintenstrahl-Bon-Beleg-Drucker

- Zeichen/Zeile: 30-64 Bon
- Druckgeschw. max.: bis zu 16,4 Zeilen /Sek.
- Schnittstelle: Centronic
- Speicher: 4K
- Netzteil: PS180
- Farbband: black SJIC8 (nur für TM-J7000), zweifarbig (für TM-J7100): black SJIC6(K), red SJIC7®, blue SJIC7(B), green SJIC7(G)
- Papier: Rolle 57,5 / 69,5 / 76 / 82,5 x Ø83 - Beleg 68x68 -230x297 (B/L), Mindestgröße: 68 x 152
- Maße (BxTxH): 195mmx237mmx188mm
- Spezi. Funktionen: Ab-/Anschneider, Papier-Autolader
Weitere Informationen:
WA_NR:
84716070900
Weitere Suchbegriffe: Kassendrucker, Küchendrucker, POS-Drucker, Quittungdrucker, Quittungsdrucker, belegdrucker epson, belegdrucker, posdrucker, pos drucker, bondrucker, bon drucker, tintenstrahldrucker, tintenstrahl drucker, epson tintenstrahldrucker, epson drucker, epson tmj, epson tmj7100, C31C490061
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 572,38*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 584,38*
€ 695,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 575,40*
€ 684,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 572,38*
€ 681,13
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
1st task
ab € 5,16*
Zubehör
1st task
ab € 14,38*
Zubehör
Epson
ab € 36,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2015 Mercateo AG