Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

B-FP3D-GH30 Plus - Mobiler Thermodrucker, 80mm, Etikettendruck mit Spender, USB, Bluetooth - inkl. 1st-Level-Support


Menge:  Stück  
Produktinformationen
B-FP3D-GH30 Plus - Mobiler Thermodrucker, 80mm, Etikettendruck mit Spender, USB, Bluetooth - inkl. 1st-Level-Support
B-FP3D-GH30 Plus - Mobiler Thermodrucker, 80mm, Etikettendruck mit Spender, USB, Bluetooth - inkl. 1st-Level-Support
B-FP3D-GH30 Plus - Mobiler Thermodrucker, 80mm, Etikettendruck mit Spender, USB, Bluetooth - inkl. 1st-Level-Support
Artikel-Nr.:
     385-2124-FP3.03
Hersteller:
     Toshiba
Herst.-Nr.:
     B-18221168856-SVC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Belegdrucker
Bon-Drucker
Bondrucker
Kassen-Drucker
B-FP3D-GH30 Plus - Mobiler Thermodrucker, 80mm, Etikettendruck mit Spender, USB, Bluetooth
Inkl. Akku, optionales Netzteil oder Ladegerät erforderlich


Allgemeinge Produktreihenbeschreibung für Artikelserie:

Toshiba Tec gibt die Ausweitung der Mobildruckerpalette mit den ersten Modellen einer neuen Generation bekannt: Die Drucker der B-FP3D-Serie sind kompakte und robuste tragbare Drei-Zoll-Drucker. Ausgestattet mit fortschrittlicher Technologie und LCD-Farbdisplay erleichtern sie die tägliche Arbeit in vielfältigen Branchen.
Konzipiert für eine einfache Bedienung ist die Serie die perfekte Lösung für den mobilen Einsatz. Ob am mobilen Point of Sale, für Kassiervorgänge vor der eigentlichen Kassenzone zur Vermeidung von Warteschlangen, die Ausgabe von Tickets und Quittungen oder auch für Zahlungen bei Lieferung, die B-FP3D-Serie ermöglicht innovatives Drucken für unterwegs. Eine leistungsstarke Batterie garantiert eine lange Betriebszeit und reduziert unerwünschte Ausfallzeiten. Eine im Markt führende Druckgeschwindigkeit von bis zu 6 Zoll in der Sekunde sowie eine schnellere Verarbeitung durch den Einsatz einer hochmodernen CPU mit sehr kurzer Bootphase sorgen dafür, dass die Drucker auf Knopfdruck einsatzbereit sind. Die Mobildrucker der B-FP3-Serie sind mit einem umlaufenden gummierten Kantenschutz ausgestattet, der einem Falltest aus 1,6 m standhält. Dies gewährleistet den Einsatz unter extremen Verhältnissen und erweitert die Möglichkeiten der umsetzbaren Druckapplikationen. Neu in der Toshiba Mobildruckerwelt ist die drahtlose Energieübertragung mittels der Qi Methode (aktuell in Vorbereitung). Der Drucker muss lediglich aufgelegt werden, es gibt keinen Verschleiß der Steckkontakte. Zusätzlich bleibt die B-FP3-Serie kompatibel mit den bisherigen Lademöglichkeiten der B-EP-Serie von Toshiba, wie Netzteil, Ladeschale oder Zigarettenanzünder-Adapter. Eine weitreichende Treiberauswahl (Windows, OPOS, JPOS), verschiedene Software Development Kits, marktübliche Druckersprachen-Emulationen und die AirWatch® Mobile Device Management (MDM)-Unterstützung (aktuell in Vorbereitung) gewährleisten eine individuelle Einbindung in die IT-Welt.



Besonderheiten:
- Farb-LCD-Display für eindeutige Visualisierung
- robust und langlebig
- hohe Druckgeschwindigkeit
- schnelle Datenverarbeitung



Anwendungsbereiche:
- Logistik
- Produktion
- Gesundheitswesen
- Gastronomie
- Behörden
- Einzelhandel
- Kurierdienste



Technische Spezifikationen:

Physische Merkmale
- Abmessungen (B x T x H): 116 x 150 x 80mm
- Gewicht: 0.7kg (inkl. Batterie)

Drucker
- Druckgeschwindigkeit: 152.4mm/Sek.
- Auflösung: 203 dpi
- Schnittstelle: USB 2.0, Bluetooth 4.0 BLE Dual or Wireless LAN (802.11 b/g/n)
- Speicher: 16/32 MB SRAM, 64 MB FROM
- Barcode: 1D: UPC/EAN/JAN, Code 39, Code 93, Code 128, EAN 128, NW7, MSI, Interleaved 2 of 5, Industrial 2 of 5, Postnet, RM4SCC, KIX-Code, GS1 Databar, Plessy, 2D: Codes Data Matrix, PDF 417, Maxicode, QR Code, Micro PDF 417, Micro QR, Security QR, GS1 Data Matrix
- Bedienfeld: grafisches Farb-Display, 2 x LED, 3 x Tasten

Mechanik
- Druckmethode: Thermodirekt
- Druckkopf: Flat Head
- Druckbreite: max. 72mm
- Drucklänge: max. 990mm
- Schriftarten: Bitmap font, Outline font, Price font, TTF, OTF
- Materialführung: mittig

Verbrauchsmaterial
- Materialbreite: 24 - 80mm
- Marterialstärke: 0.051 - 0.165mm
- Materialtyp: Rolle, Leporello, Bonpapier, Karton
- Verarbeitungsform: Endlos
- Etikettenrolle-Aussendurchmesser: max. 68mm

Umgebungsbedingungen
- Betriebstemperatur: -15°C - 50°C
- Lagerungstemperatur: 0°C - 40°C
- Luftfeuchtigkeit: 25% - 85%, nicht kondensierend


1st-Level-Support beinhaltet die Hilfe durch qualifizierte Support-Techniker bei der allgemeinen Artikeleinrichtung und -konfiguration
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 576,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 650,28*
€ 773,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 637,78*
€ 758,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 623,84*
€ 742,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 609,76*
€ 725,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 576,39*
€ 685,90
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Toshiba
B-18221165273-SVC
ab € 102,35*
Zubehör
Toshiba
B-18221165274-SVC
ab € 405,82*
Zubehör
Toshiba
B-18221165277-SVC
ab € 193,53*
Zubehör
Toshiba
B-18221165393-SVC
ab € 69,16*
Zubehör
Toshiba
B-18221165398-SVC
ab € 75,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.