Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SRP-350plusIII - Thermo-Bondrucker mit Abschneider, 80mm, 180dpi, 300mm/Sek., USB + Ethernet + WLAN, schwarz - inkl. 1st-Level-Support


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SRP-350plusIII - Thermo-Bondrucker mit Abschneider, 80mm, 180dpi, 300mm/Sek., USB + Ethernet + WLAN, schwarz - inkl. 1st-Level-Support
SRP-350plusIII - Thermo-Bondrucker mit Abschneider, 80mm, 180dpi, 300mm/Sek., USB + Ethernet + WLAN, schwarz - inkl. 1st-Level-Support
Artikel-Nr.:
     385-2123-350.23
Hersteller:
     Bixolon
Herst.-Nr.:
     B-SRP-350plusIIICOWDaG-SVC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Belegdrucker
Bon-Drucker
Bondrucker
Kassen-Drucker
SRP-350plusIII - Thermo-Bondrucker mit Abschneider, 80mm, 180dpi, 300mm/Sek., USB + Ethernet + WLAN, schwarz
Ohne Schnittstellenkabel, inkl. Netzteil und Netzkabel


Allgemeinge Produktreihenbeschreibung für Artikelserie:

Der POS-Belegdrucker BIXOLON SRP-350plusIII bietet eine starke Druckleistung in Verbindung mit einem bedienerfreundlichen Design. Mit Druckgeschwindigkeiten bis zu 300 mm/Sekunde liefert der SRP-350plusIII eine hochwertige Druckausgabe mit entweder 180 oder 203 dpi in 16 Grautönen für den Druck von Text, Grafiken und Barcodes. Standardmäßig mit USB- und LAN-Schnittstellen.
Das Modell SRP-350plusIIIBI mit Bluetooth-Schnittstelle ist aufgrund seiner hochentwickelten und kostenlosen BIXOLON SDKs (Software Development Kits) kompatibel mit den gängigen Betriebssystemen, einschließlich Apple iOS, Android und Windows. Der SRP-350plusIII ist auch Apple MFi-zertifiziert, so dass er sich nahtlos mit Apple iPad, iPhone und iPod Touch verbinden kann, um hochwertige Druckfunktionen für Tablets, Smartphones oder jedes andere Smart-Handheld-Gerät zu bieten.
Mit seiner kostensparenden Funktion zur Reduktion des Papierverbrauchs (einschließlich Reduktion der Barcode-Etiketten), Anti-Papierstauführung und einstellbarer Papierführung für 2-Zoll- oder 3-Zoll-Druckmedien ist der SRP-350plusIII die perfekte Lösung für Einzelhandel, Gastgewerbe, Ticketdruck und mPOS-Umgebungen.


Besonderheiten:
- Anti-Papierstau-Führung
- Schneller Druck
- Benutzerfreundliches Design


Anwendungsbereiche:
- Einzelhandel
- Gastgewerbe
- Gastronomie


Technische Spezifikationen:

Physische Merkmale
- Abmessungen (B x T x H): 145 x 200 x 146mm
- Gewicht: 1.56kg

Allgemein
- Druckmethode: Thermodirekt
- Druckgeschwindigkeit: SRP-350plusIII: 300mm/sec, SRP-352plusIII: 270mm/sec
- Auflösung: SRP-350plusIII: 180dpi, SRP-352plusIII: 203dpi
- Druckbreite: bis zu 72mm
- Sensor: Papierende, Papier fast zu Ende, Abdeckung offen
- Speicher: 64 MBit SDRAM, 32 MBit FlashROM
- Standardschnittstelle: USB und Ethernet
- Zeichensätze: Alphanumerisch: 95, Erweiterte Grafik: 128 x 37 Page, International: 32

Barcodes
- 1D: CodaBar, Code39, Code93, Code128, EAN-8, EAN-13, ITF, UPC-A, UPC-E
- 2D: Data Matrix, PDF417, QR Code

Verbrauchsmaterial
- Medientyp: Beleg
- Medienbreite: 80mm
- Medienrollendurchmesser: bis zu 83mm
- Mediendicke: 0.062 - 0.075mm

Elektrik
- EnergyStar-zertifiziert
- Externes Netzteil 100-240 V AV, 50/60 Hz

Zuverlässigkeit
- Druckkopf: 150km
- Abschneider: 1.8 Millionen Schnitte

Umgebungsbedingungen
- Betriebstemperatur: 0°C - 45°C
- Lagertemperatur: -20°C - 60°C
- Luftfeuchtigkeit: 10% - 80% Betrieb, 10% - 90% Lagerung


1st-Level-Support beinhaltet die Hilfe durch qualifizierte Support-Techniker bei der allgemeinen Artikeleinrichtung und -konfiguration
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 297,56*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 311,81*
€ 371,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 306,74*
€ 365,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 300,31*
€ 357,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 297,56*
€ 354,10
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
1st task
B-DRUKAB-1.8-SVC
ab € 12,29*
Zubehör
Bixolon
B-PCP-R200II/STD-SVC
ab € 33,93*
Zubehör
Bixolon
B-RBC-100-SVC
ab € 7,87*
Zubehör
Bixolon
B-RMB-100G-SVC
ab € 32,43*
Zubehör
ARTDEV
KAB25S9B-1.5-B
ab € 15,40*
Zubehör
Bixolon
B-RSB-350G-SVC
ab € 24,58*
Zubehör
Bixolon
B-RSC-350PLUS V2-SVC
ab € 15,14*
Zubehör
ARTDEV
ADT804612
ab € 68,43*
Zubehör
ARTDEV
ADT806212
ab € 6,13*
Zubehör
ARTDEV
ADT808012-BT-30-55
ab € 72,0501*
Zubehör
ARTDEV
ADT808012-40-BPA0
ab € 88,01*
Zubehör
ARTDEV
ADT808012-40
ab € 9,35*
Zubehör
ARTDEV
ADT808025
ab € 11,46*
Zubehör
1st task
B-USBKAB-AB-1,8-SW-SVC
ab € 3,53*
Zubehör
Bixolon
B-RVS-350G-SVC
ab € 17,78*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.