Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

SRP-350II - Thermo-Bondrucker mit RS232 (Seriell) Schnittstelle, inklusive Netzteil und Anschlusskabel ***hellgrau***


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SRP-350II - Thermo-Bondrucker mit RS232 (Seriell) Schnittstelle, inklusive Netzteil und Anschlusskabel ***hellgrau***
SRP-350II - Thermo-Bondrucker mit RS232 (Seriell) Schnittstelle, inklusive Netzteil und Anschlusskabel ***hellgrau***
Artikel-Nr.:
     385-2123-350.01
Hersteller:
     Bixolon Samsung
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Belegdrucker
Bon-Drucker
Bondrucker
Kassen-Drucker
Allgemeine Produktreihenbeschreibung:
SRP-350II - Thermo-Bondrucker mit RS232 (Seriell) Schnittstelle, inklusive Netzteil und Anschlusskabel ***hellgrau***High-Speed-Thermodrucker, Papierabschneider, Epson-88-kompatibel, inklusive Netzteil, bedruckt 80mm Thermopapier, Kassenladenanschluss, Easy-Paper-Handling

- Druckmethode: Thermodirekt-Zeile
- Zeichen: 95 alphanumerische, 32 internationale Zeichen, 128 x 11 Grafik
- Barcode: EAN8, EAN13, Code 39, Code 93, ITF, CODABAR, UPC-A, UPC-E
- Interface Standard: USB, RS 23 oder Bidirektional parallel
- Druckgeschwindigkeit: (max) 150 mm/s
- Papierabreite: 79,5 +/-0.5
- Auto-Cutter: Guillotine
- Kassenschubladen: 2 Schubladen ansteuerbar
- MTBF: 37.000.000 Zeilen
- Maße (BxTxH): 145mmx195mmx146mm
- Sicherheitstandards: UL/C-UL/TÜV
- Optionen: Wandhalterung WM 350
- Gehäusefarben: Chic White und Dark Grey
- Emulationen: TM-T88 II
Weitere Suchbegriffe: Kassendrucker, Küchendrucker, POS-Drucker, Quittungdrucker, Quittungsdrucker, bondrucker usb, bondrucker wlan, bondrucker ethernet, posdrucker, pos drucker, thermodrucker, thermo drucker, bondrucker, bon drucker, bixolon, samsung, bixolon samsung, bixolon thermodrucker, samsung thermodrucker, bixolon srp, bixolon srp350, samsung srp, samsung srp350
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 167,90*
Artikel empfehlenArtikel merken
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kabel für seriellen Bondrucker/ Kundendisplay ca. 1,5m **lichtgrau**
1st task
€ 5,30*
Zubehör
Thermorolle 80 80 12,7 (B/D/K) weiß, 55gr., ca. 80m (VPE 40 Rollen/Kt.)
1st task
ab € 0,89*
Zubehör
Wandhalterung für SRP-350
Bixolon Samsung
€ 21,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG