Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SRP-275III - Nadeldrucker mit Abschneider, 76.5mm, USB + RS232 + Ethernet, schwarz - inkl. 1st-Level-Support


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SRP-275III - Nadeldrucker mit Abschneider, 76.5mm, USB + RS232 + Ethernet, schwarz - inkl. 1st-Level-Support
SRP-275III - Nadeldrucker mit Abschneider, 76.5mm, USB + RS232 + Ethernet, schwarz - inkl. 1st-Level-Support
Artikel-Nr.:
     385-2023-275.52
Hersteller:
     Bixolon
Herst.-Nr.:
     B-SRP-275IIICOESG-SVC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Belegdrucker
Bon-Drucker
Bondrucker
Kassen-Drucker
SRP-275III - Nadeldrucker mit Abschneider, 76.5mm, USB + RS232 + Ethernet, schwarz
Ohne Schnittstellenkabel, inkl. Netzteil und Netzkabel


Allgemeinge Produktreihenbeschreibung für Artikelserie:

Der SRP-275 A ist ein günstiger Nadeldrucker aus dem Hause Bixolon.­ Durch seine hohe Robustheit und seine einfache Bedienung ist er für alle Kassenbereiche gleichermaßen geeignet - sowohl für den rauhen Einzelhandel, der auf niedrige Anschaffungs- und Betriebskosten achten­ muss, als auch für die Gastronomie, in der absolute Zuverlässig­keit unumgänglich ist. Mit einer durchschnittlichen Druck­leistung von über 18 Millionen Zeilen ohne Ausfall gewährleistet der Drucker einen langfristigen Einsatz in sämtlichen Bereichen.
Der Nadeldrucker besticht neben seinen kompakten Abmessungen und dem modernen Design vor allem durch seine einfache Bedienung und dem »Easy-Paper-Loading«. Mit nur einer Hand tauscht der Benutzer leere Papierrollen gegen neue aus. Ein kompliziertes und zeitaufwendiges Einfädeln des Papiers gehört dabei der Vergangen­heit an. Der Drucker verarbeitet unterschiedlich lange Rollen mit einem Durchmesser von bis zu 83mm und Papierbreiten von 57, 63 oder 76mm, ohne umständliche Anpassung.
Der SRP-275 ist einer der leisesten und schnellsten Nadel-Kassendrucker auf dem Markt. Mit über fünf Zeilen pro Sekunde und dem integrierten Grafikspeicher erstellt er Bons im Handumdrehen, ohne sich beim Kunden oder Gast unangenehm bemerkbar zu machen. Dies kann er um so besser in der Küche: Ein integrierter Buzzer macht das Personal auf einen erstellten Beleg akustisch aufmerksam. Optional erhalten Sie für den SRP-275 auch eine Wandbefestigung. Beim Einsatz in der Gastronomie, Restaurants oder der Küche macht er sich somit ganz besonders klein. Wird er hier unter erschwerten Bedingungen eingesetzt, empfiehlt sich der separate Spritzwasserschutz. Fettspritzer oder Schwitzwasser aus dem Küchenbereich können dem SRP-275 somit nichts mehr anhaben.
Das 220 V-Netzteil integriert sich elegant in das kompakte Gehäuse des Druckers, unschöner Kabelsalat wird somit vermieden - sehr wichtig in beengten Kassenbereichen oder hoch frequentierten Kassen­arbeitsplätzen. Zwei Anschlüsse für Kassenladen sind natürlich in der Standardausführung des Nadeldruckers enthalten.



Besonderheiten:
- Schnellste Druckgeschwindigkeit bis zu 5.1 lps
- Umweltfreundliches Design: Der niedrigste Standby Power (0.91w)
- Kompaktes Design: Embedded Power Supply
- Black Mark Sensor
- Schnelle USB-Schnittstelle: USB 2.0 HS
- Große Kapazität der Datenpuffer: 64 KB Datenpuffer, 256KB NV Bild
- Zwei-Farbdruck
- Zwei verschiedene Versionen: SRP-275IIIA (ohne Auto-Cutter), SRP-275IIIC (mit Auto-Cutter)




Anwendungsbereiche:
- Kassenbereich
- Restaurants
- Küche



Technische Spezifikationen:

Physische Merkmale
- Abmessungen (B x L x T): 160 x 239 x 157mm
- Gewicht: ca. 2.5kg

Drucker
- Druckmethode: 9 Nadeln
- Druckgeschwindigkeit: max. 5.1ps
- Druckbreite: bis 63.5mm
- Puffer: 64 Kbytes
- Schnittstelle: RS232, LPT, USB, Ethernet
- Emulation: BXL / POS
- Auflösung: 80dpi (Horizontal), 144dpi (Vertikal)

Mechanik
- Zeichengröße: Font A: 9 x 9 Font B: 7 x 9 KOR: 17 x 9 CHN: 16 x 16
- Zeichen/Zeile: Font A: 35 Font B: 40 KOR: 20 CHN: 22
- Papierzuführung: Easy Paper Loading

Verbrauchsmaterial
- Papierbreite: 76.5mm
- Rollendurchmesser: max. 83mm
- Papierdicke: 0.06 - 0.085mm

Umweltbedingungen
- Betriebstemperatur: 0°C bis 40°C
- Lagertemperatur: -20°C bis 60°C
- Relative Luftfeuchtigkeit: 10% bis 80%, 10% bis 90% (nicht kondensierend)


1st-Level-Support beinhaltet die Hilfe durch qualifizierte Support-Techniker bei der allgemeinen Artikeleinrichtung und -konfiguration
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 223,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 255,54*
€ 304,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 254,84*
€ 303,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 247,35*
€ 294,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 244,58*
€ 291,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 223,88*
€ 266,42
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
1st task
B-ADN766512-2-SVC
ab € 1,57*
Zubehör
1st task
B-ADN706412-SVC
ab € 0,65*
Zubehör
Bixolon
B-PCP-R200II/STD-SVC
ab € 28,38*
Zubehör
Bixolon
B-RBC-100-SVC
ab € 7,05*
Zubehör
Bixolon
B-RMB-100G-SVC
ab € 27,36*
Zubehör
Bixolon
B-GRC-220B-SVC
ab € 2,95*
Zubehör
Bixolon
B-GRC-220BR-SVC
ab € 3,55*
Zubehör
1st task
B-KAB25S9B-1.5-B-SVC
ab € 12,51*
Zubehör
1st task
B-ADN768012-SVC
ab € 1,07*
Zubehör
1st task
B-ADN768012-APO80-SVC
ab € 1,98*
Zubehör
Bixolon
B-RSC-275-SVC
ab € 5,09*
Zubehör
1st task
B-USBKAB-AB-1,8-SW-SVC
ab € 2,79*
Zubehör
Bixolon
B-RWM-275-SVC
ab € 8,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.