Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SP742 - Bon-Nadel-Drucker, 76mm, Abschneider (Voll- oder Teilschniti), Mono- und Rot/Schwarz, Parallel, dunkelgrau - inkl. 1st-Level-Support


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SP742 - Bon-Nadel-Drucker, 76mm, Abschneider (Voll- oder Teilschniti), Mono- und Rot/Schwarz, Parallel, dunkelgrau - inkl. 1st-Level-Support
SP742 - Bon-Nadel-Drucker, 76mm, Abschneider (Voll- oder Teilschniti), Mono- und Rot/Schwarz, Parallel, dunkelgrau - inkl. 1st-Level-Support
Artikel-Nr.:
     385-2022-742.04
Hersteller:
     Star
Herst.-Nr.:
     B-39332130-SVC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Belegdrucker
Bon-Drucker
Bondrucker
Kassen-Drucker
SP742 - Bon-Nadel-Drucker, 76mm, Abschneider (Voll- oder Teilschniti), Mono- und Rot/Schwarz, Parallel, dunkelgrau
Inkl. Schnittstellenkabel


Allgemeinge Produktreihenbeschreibung für Artikelserie:

Die Star SP700 Drucker Serie druckt besonders schnell mit bis zu 8,9 Zeilen/Sekunde in Monochrom oder Schwarz/Rot. Außerdem ist der SP700 sehr anwenderfreundlich konzipiert: Papierwechseln wird durch die Easy-Paper-Load Funktion kinderleicht und die kostenlos mitgelieferte Software ermöglicht z. B. das Einbinden von Grafiken ohne Aufwand.
Der SP700 ist ein Hochgeschwindigkeits-Nadeldrucker mit Paper-Easy-Load Funktion.



Besonderheiten:
- Hochgeschwindigkeitsdrucker
- Drop-In & Print
- Spritzwassergeschützt



Anwendungsbereiche:
- Belegdruck
- Gastronomie



Technische Spezifikationen:

Physische Merkmale
- Abmessungen (B x T x H): 160 x 245 x 152mm, 160 x 245 x 183 mm (Rücklaufversionen)
- Gewicht: SP712: 2.96kg, SP742: 3.18kg, SP712R: 3.43kg, SP742R: 3.65kg

Drucker
- Druckmethode: 9 Nadeln, serielle Punktmatrix
- Druckrichtung: Bidirektional, Logiksuche
- Druckerversionen: SP712 Mono- und Rot/Schwarz-Modell mit Abrisskante, SP742 Mono- und Rot/Schwarz-Modell mit Papierabschneider (Voll- oder Teilschnitt), SP712 / 742 mit Rücklauf Rücklaufmodelle mit Abrisskante und Papierabschneider
- Druckgeschwindigkeit: Fähigkeit, 13 x 20zeilige Belege pro Minute zu drucken, von 4.7 bis 8.9 Z/s, abhängig von der Spaltenanzahl
- Datenpuffer: 8 KB
- Emulation: Star Mode und ESC/POS™
- Schnittstelle: RS232, LPT, USB, ohne Schnittstelle

Mechanik
- Papiervorschub: Ungefähr 5.6 Zoll/s (@ kontinuierlicher Vorschub)
- Zeichenmatrix: 7 x 9 (Halbpunkt) / 5 x 9
- Zeichensatz: 95 alphanummerisch, 32 international
- Zeichen pro Zoll: 16.9 / 14.1
- Zeichengröße in mm: 1.2 (B) x 2.42 (H) / 1.5 (B) x 2.42 (H)

Zuverlässigkeit
- MCBF: 22 Millionen Zeilen
- Papierabschneider: 1.5 Millionen Schnitte (Voll- oder Teilschnitt)

Verbrauchsmaterial
- Papierbreite inkl. Führung: 76mm (Standard), 69.5mm, 58mm (+/- 0.5) x 85mm Rollendurchmesser
- Stärke 1 Schicht: 0.06 - 0.085mm
- Farbband: RC700B 3 Mio. Zeichen, RC700BR Schwarz 1.5 Mio. Zeichen / Rot 0.75 Mio. Zeichen, RC700D Waschfestes Farbband

Sicherheit und Konformität
- Standards: UL, C-UL, TÜV, CB, EN60950
- EMI Standard: VCCI Class A, FCC Class A, CE


1st-Level-Support beinhaltet die Hilfe durch qualifizierte Support-Techniker bei der allgemeinen Artikeleinrichtung und -konfiguration
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 245,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 283,79*
€ 337,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 282,38*
€ 336,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 271,52*
€ 323,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 267,64*
€ 318,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 245,42*
€ 292,05
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Star
B-39607904-SVC
ab € 80,98*
Zubehör
1st task
B-ADN768012-SVC
ab € 1,07*
Zubehör
Star
B-30980731-SVC
ab € 4,98*
Zubehör
Star
B-30980721-SVC
ab € 4,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.