Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

CD-S500 - Bon-Nadel-Drucker, Centronics, schwarz, inkl. Netzteil und Anschlußkabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CD-S500 - Bon-Nadel-Drucker, Centronics, schwarz, inkl. Netzteil und Anschlußkabel
CD-S500 - Bon-Nadel-Drucker, Centronics, schwarz, inkl. Netzteil und Anschlußkabel
Artikel-Nr.:
     385-2021-500.03
Hersteller:
     Citizen
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Belegdrucker
Bon-Drucker
Bondrucker
Kassen-Drucker
Allgemeine Produktreihenbeschreibung:
CD-S500 - Bon-Nadel-Drucker, Centronics, schwarz, inkl. Netzteil und AnschlußkabelHigh-Speed Nadeldrucker

- Druckmethode: Serial dot impact
- Zeichen: 7 x 9 oder 9 x 9 matrix
- Zeichen pro Zeile: 40/42, 36/30, 30/25
- Druckbreite: 76,2/69,5/57,5
- Druckgeschw.: bis zu 6 Linien/Sek.
- Maße (BxTxH): 156mm x 247,7mm x 174,4mm (Standard-Modell)
- Optional: Wandhalter
Weitere Suchbegriffe: Kassendrucker, Küchendrucker, POS-Drucker, Quittungdrucker, Quittungsdrucker, bondrucker usb, bondrucker wlan, citizen bondrucker, pos-drucker, nadeldrucker, citizen, citizen drucker, citizen cds, citizen nadeldrucker, citizen cds500, CD-S500SPAEBK
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 168,50*
Artikel empfehlenArtikel merken
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Druckerkabel 1,8m 25pol.Stecker Centronic Premium *SCHWARZ*
1st task
€ 5,90*
Zubehör
Kassenrolle Normalpapier HF 76 80 12 (B/D/K), 60g, ca. 58m (VPE 50 Rollen/Kt.)
1st task
€ 0,46*
Zubehör
Original-Farbband CITIZEN IR31, schwarz
Citizen
ab € 5,56*
Zubehör
Original-Farbband CITIZEN IR31, schwarz/rot
Citizen
ab € 5,18*
Zubehör
Wandhalterung für CT-S300 und CD-S500 ***weiß***
Citizen
€ 13,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG