Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 

8470 - Mobiler Computer, Bluetooth / 802.11b/g, 16MB SRAM, 29 Tasten, 2D Imager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
8470 - Mobiler Computer, Bluetooth / 802.11b/g, 16MB SRAM, 29 Tasten, 2D Imager
8470 - Mobiler Computer, Bluetooth / 802.11b/g, 16MB SRAM, 29 Tasten, 2D Imager
8470 - Mobiler Computer, Bluetooth / 802.11b/g, 16MB SRAM, 29 Tasten, 2D Imager
8470 - Mobiler Computer, Bluetooth / 802.11b/g, 16MB SRAM, 29 Tasten, 2D Imager
8470 - Mobiler Computer, Bluetooth / 802.11b/g, 16MB SRAM, 29 Tasten, 2D Imager
8470 - Mobiler Computer, Bluetooth / 802.11b/g, 16MB SRAM, 29 Tasten, 2D Imager
Artikel-Nr.:
     385-1755-847.15
Hersteller:
     Cipher Lab
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Datenerfassungsterminal
Datenterminal
Handheld-Terminal
Handheldterminal
Spezielle Produktbeschreibung:

8470 - Mobiler Computer, Bluetooth / 802.11b/g, 16MB SRAM, 29 Tasten, 2D Imager
inkl. Handgurt, USB Kabel, Netzteil und Batterie


Allgemeine Artikelbeschreibung (kann vom Produkt abweichen):

Für die Verwaltung eines Lagerbestandes in Echtzeit können die zuverlässigen Funktionen des kabellosen integrierten Datenerfassungssystems des 8470 benutzt werden. Durch die Kommunikation über BT Klasse 2 und über Wireless LAN 802.11 b/g bleiben ihre Mitarbeiter mit Servern und Peripheriegeräten in Verbindung, egal ob im Back-Office oder im Lager. Wählen Sie zwischen CCD-Scanner, Laser-Scanner oder 2D-Imager. Der 8470 passt sich genau an ihre Anforderungen und an ihre Umgebung an. Ungünstige Einsatzbedingungen? Kein Problem! Das Design des 8470 ist unempfindlich gegenüber Spritzwasser, Frost, Schlägen und Stürzen. Entscheiden Sie sich für die effiziente Rechenleistung und die zuverlässige Datenerfassung des mobilen Computers 8470 von CipherLab.

- Kommunikation: Bluetooth Klasse 2 / IEEE 802.11b/g
- CPU: 32-Bit
- Programmspeicher: 4MB Flash
- Datenspeicher: 16MB SRAM
- Display: 160x160, hintergrundbeleuchtet
- Tastatur: 29 Gummitasten
- Maße (LxBxH): 170,6mm x 72,1mm x 40,6mm
- Optional: Schutztasche, Akkuladegerät
Weitere Suchbegriffe: Laserscanner, Mobile Datenerfassung, Mobiles Datenerfassungsgerät, cipherlab laserscanner, datenerfassungsterminal, laserscanner bluetooth, cl8470, cl-8470, cl 8470, cipherlab, mde, mobile datenerfassung, A8470RS000011
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 923,66*
  
Preis gilt ab 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 924,88*
€ 1.100,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 923,66*
€ 1.099,16
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cipher Lab
ab € 104,70*
Zubehör
Cipher Lab
ab € 175,10*
Zubehör
Cipher Lab
ab € 31,95*
Zubehör
Cipher Lab
ab € 37,07*
Zubehör
Cipher Lab
ab € 92,83*
Zubehör
Cipher Lab
ab € 21,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2015 Mercateo AG